Menu

Keramikfaserpapier FT6

mehr Hochtemperaturisolierung

Drucken
Flexibles, vielseitig einsetzbares Isolationspapier mit glatter Oberfläche aus keramischen Fasern und ausgewählten organischen Bindemitteln.
Einsatzbereich
  • Hitzeschutz- und Schalldämpferisolierung
  • Hochtemperaturdichtungen
  • Füllmaterial für Dehnfugen
  • Kokillenauskleidung
  • Flüssigmetalltransportsysteme (Hinterisolierung)

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Temperaturbeständigkeit
  • hohe Rückfederung
  • geringes Gewicht
  • einfach zu rollen, zu schneiden und zu formen

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich
bis +1.200 °C
  • Dichte EN1094-1
200–240 kg/m³
  • Glühverlust EN1094-1
<12 %
  • Wärmeleitfähigkeit ASTM C-201
0,11 W/(m×K)
  • Flächenschrumpfung 24 h/+1.250 °C
<4 %

Material
  • künstliche Mineralfasern, nach EU-Richtlinie 97/69/EG als nicht krebserregend eingestuft

Downloads
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken