Menu

Vierkantschnur, Silikon MVQ, 60 Shore A, transparent

mehr Vierkantschnüre

Drucken
Elastomer-Vierkant-Schnur aus transparentem Silikon.
Vorteile/Ausführungen
  • geeignet für Dampfsterilisation (134 °C)

Anwendungen/Hinweise
  • Maßtoleranzen DIN ISO 3302-1, Klasse E2, L3

Technische Daten
  • Härte DIN 53505 
60 ±5 Shore A
  • Dichte DIN ISO 1183-1 A
1,17 ±0,02 g/cm³
  • Temperaturbeständigkeit
–60°C bis +200 °C

Material
  • MVQ
  • technische Standard-Silikonqualität

Downloads

Für Sie interessant

Vierkantschnur, Silikon MVQ, 60 Shore A, rotbraun | Vierkantschnüre
angesehen
Gekauft
Vierkantschnur, Silikon MVQ, 60 Shore A, rotbraun

Vierkantschnüre

Elastomer-Vierkant-Schnur aus rotbraunem Silikon.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken