Menu

Rundschnur, EPDM, 60 Shore A, schwarz

mehr Rundschnüre

Drucken
Elastomerrundschnur aus EPDM-Vollgummi mit kreisrundem Querschnitt.
Einsatzbereich
  • Windkraftanlagen
  • Hausgeräteindustrie
  • Behälter- und Gehäusebau
  • Maschinenbau
  • Schiffbau

Vorteile/Ausführungen
  • sehr gute Alterungs-, Witterungs-, UV- und Ozonbeständigkeit
  • gut beständig gegen Alkohole
  • gut beständig gegen Säuren und Laugen
  • gut beständig gegen pflanzliche Öle

Anwendungen/Hinweise
  • Maßtoleranzen DIN ISO 3302-1, Klasse E2

Technische Daten
  • Härte DIN 53505
60 ±5 Shore A
  • Dichte DIN 53479
1,23 kg/m³ x 10³
  • Zugfestigkeit DIN 53504 (S2)
9,5 MPa
  • Reißdehnung DIN 53504 (S2)
360 %
  • Druckverformungsrest DIN ISO 815
    22 h/100 °C
8,5 %
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis +110 °C, kurzzeitig +150 °C

Material
  • Vollgummi-Rundschnüre EPDM/APTK (Ethylen-Propylen-Dien-Monomer)

Downloads
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken