Menu

Rundschnur, NBR, 70 Shore A, schwarz

mehr Rundschnüre

Drucken
Elastomerrundscnur aus NBR-Vollgummi, mit kreisrundem Querschnitt.
Einsatzbereich
  • Windkraftanlagen
  • Hausgeräteindustrie
  • Behälter- und Gehäusebau
  • Maschinenbau
  • Schiffbau

Vorteile/Ausführungen
  • sehr gute Öl- und Kraftstoffbeständigkeit
  • gute Lösungsmittelbeständigkeit
  • gut beständig gegen Alkohole
  • gut beständig gegen Säuren und Laugen

Anwendungen/Hinweise
  • Maßtoleranzen DIN ISO 3302-1, Klasse E2

Technische Daten
  • Härte DIN 53505
70 ±5 Shore A
  • Dichte DIN 53479
1,24 kg/m³ x 10³
  • Zugfestigkeit DIN 53504 (R1)
12,2 MPa
  • Reißdehnung DIN 53504 (R1)
286 %
  • Druckverformungsrest DIN ISO 815
    24 h/70 °C
9 %
  • Abrieb DIN ISO 4649
170 mm³
  • Temperaturbeständigkeit
–20 °C bis +100 °C, kurzzeitig +120 °C

Material
  • Vollgummi-Rundschnüre NBR (Nitril-Butadien-Rubber)

Downloads

Für Sie interessant

Rundschnur-Servicesortiment | Rundschnüre
angesehen
Gekauft
Rundschnur-Servicesortiment

Rundschnüre

Diese Sortimentsbox RS ermöglicht im Reparaturfall einen schnellen Austausch der Dichtungen direkt vor Ort. Sie beinhalten eine Vielzahl von Standardabmessungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken