Menu

Silikonplatte, MVQ, 60 Shore A, ohne Einlage, rot

mehr Elastomerplatten

Drucken
Standard-Silikonqualität für technische Einsatzzwecke.
Einsatzbereich
  • für Lebensmittel- und Pharmaeinsatz geeignet

Vorteile/Ausführungen
  • alterungsbeständig
  • ozonbeständig
  • bedingt säure- und laugenbeständig
  • SVHC-frei

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich Luft
–60 °C bis +230 °C
  • Härte ISO 7619-1
60 ±5 Shore A 
  • Dichte ISO 1183
1,20 ±0,05 g/cm³
  • Reißfestigkeit ISO 37-S2
3,5 N/mm²
  • Reißdehnung ISO 37-S2
400 % 

Material
  • Hochtemperatur-Silikon, beidseitig glatt, ohne Einlage

Downloads

Für Sie interessant

Silikonplatte, MVQ, 40 Shore A, ohne Einlage, transparent | Elastomerplatten
angesehen
Gekauft
Silikonplatte, MVQ, 40 Shore A, ohne Einlage, transparent

Elastomerplatten

Silikonqualität mit Eignung für den medizinischen und lebensmitteltechnischen Bereich.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken