Menu

Kantenschutzprofil 5902, PVC

mehr Dichtungsprofile

Drucken
Das Weich-PVC-Kantenschutzprofil 5902, mit eingebettetem Metallklemmband, wird zur Entschärfung und Verkleidung von konstruktionsbedingten Kanten eingesetzt.
Vorteile/Ausführungen
  • witterungsbeständig
  • schwer entflammbar
  • besonders widerstandsfähig

Anwendungen/Hinweise
  • Querschnitttoleranz DIN 16941-3B
  • Längentoleranz DIN 16941-4B

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich
–25 °C bis +60 °C
  • Härte
78 ±5 Shore A
  • Biegeradius A
15 mm
  • Biegeradius B 
15 mm
  • Biegeradius C
10 mm

Material
  • Weich-PVC, mit eingebettetem Metallklemmband

Downloads

Für Sie interessant

Kantenschutzprofil 5900, PVC | Dichtungsprofile
angesehen
Gekauft
Kantenschutzprofil 5900, PVC

Dichtungsprofile

Das Weich-PVC-Kantenschutzprofil 5900, mit eingebettetem Metallklemmband, wird zur Entschärfung und Verkleidung von konstruktionsbedingten Kanten eingesetzt.

Kantenschutzprofil 5901, PVC | Dichtungsprofile
angesehen
Gekauft
Kantenschutzprofil 5901, PVC

Dichtungsprofile

Das Weich-PVC-Kantenschutzprofil 5901, mit eingebettetem Metallklemmband, wird zur Entschärfung und Verkleidung von konstruktionsbedingten Kanten eingesetzt.

Kantenschutzprofil 5903, PVC | Dichtungsprofile
angesehen
Gekauft
Kantenschutzprofil 5903, PVC

Dichtungsprofile

Das Weich-PVC-Kantenschutzprofil 5903, mit eingebettetem Metallklemmband, wird zur Entschärfung und Verkleidung von konstruktionsbedingten Kanten eingesetzt.

Kantenschutzprofil 5904, PVC | Dichtungsprofile
angesehen
Gekauft
Kantenschutzprofil 5904, PVC

Dichtungsprofile

Das Weich-PVC-Kantenschutzprofil 5904, mit eingebettetem Metallklemmband, wird zur Entschärfung und Verkleidung von konstruktionsbedingten Kanten eingesetzt.

Kantenschutzprofil 5906, PVC | Dichtungsprofile
angesehen
Gekauft
Kantenschutzprofil 5906, PVC

Dichtungsprofile

Das Weich-PVC-Kantenschutzprofil 5906, mit eingebettetem Metallklemmband, wird zur Entschärfung und Verkleidung von konstruktionsbedingten Kanten eingesetzt.

Kantenschutzprofil 5907, PVC | Dichtungsprofile
angesehen
Gekauft
Kantenschutzprofil 5907, PVC

Dichtungsprofile

Das Weich-PVC-Kantenschutzprofil 5907, mit eingebettetem Metallklemmband, wird zur Entschärfung und Verkleidung von konstruktionsbedingten Kanten eingesetzt.

Kantenschutzprofil 5909, PVC | Dichtungsprofile
angesehen
Gekauft
Kantenschutzprofil 5909, PVC

Dichtungsprofile

Das Weich-PVC-Kantenschutzprofil 5909, mit eingebettetem Metallklemmband, wird zur Entschärfung und Verkleidung von konstruktionsbedingten Kanten eingesetzt.

Kantenschutzprofil 5910, PVC | Dichtungsprofile
angesehen
Gekauft
Kantenschutzprofil 5910, PVC

Dichtungsprofile

Das Weich-PVC-Kantenschutzprofil 5910, mit eingebettetem Metallklemmband, wird zur Entschärfung und Verkleidung von konstruktionsbedingten Kanten eingesetzt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken