Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Stopfbuchspackung 2124

mehr in Stopfbuchsdichtungen | mehr von

Stopfbuchspackung 2124

Mehr in Stopfbuchsdichtungen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
100% reine PTFE geflochtene Bänder, für flexible universelle Einsätze in vielen Industrien.
Einsatzbereich
  • spiralförmig in Ventilen
  • statische Anwendungen
  • geeignet für Anwendungen in Verbindung mit Sauerstoff
Vorteile/Ausführungen
  • reduzierte Einbauzeit
  • sehr niedriger Reibungskoeffizient
  • gute chemische und thermische Beständigkeit
  • gute Gasdichtheit
Anwendungen/Hinweise
  • FDA-Zulassung 
  • beim anziehen der Brille verformt sich die Spirale zu einer soliden, extrem dauerhaften PTFE-Buchse
  • nicht geeignet bei geschmolzene Alkalimetalle und Fluorverbindungen bei hohen Temperaturen und Drücken
Technische Daten
  • Temperatur 
–100 °C bis +280 °C 
  • Dichte
1,3
  • Druck statisch
100 bar 
  • pH 
0–14
Material
  • Geflecht ist mit einer Lage aus ungesinterten PTFE-Bändern umwickelt

Für Sie interessant


Zubehör von

Zubehör von

Das Spezialwerkzeug mit Metallquergriff und Korkenzieherspitze eignet sich zum Entfernen von Stopfbuchspackungen aus Pumpen, Ventilen, Rührwerke...


mehr von Teadit | mehr Stopfbuchsdichtungen

Diagonal geflochtene Reingrafitbänder, für flexible universelle Einsätze in vielen Industrien.


mehr von Teadit | mehr Stopfbuchsdichtungen

Hochwertige, diagonal geflochtene Grafitigarn-Bänder, für universelle Einsätze und Verbindungen mit Dampf in vielen Industrien.


mehr von Teadit | mehr Stopfbuchsdichtungen

Diagonal geflochtene, hochwertige Aramid-Endlosfaserbänder mit PTFE imprägniert, für Einsätze in vielen Industrien.


mehr von Teadit | mehr Stopfbuchsdichtungen

Aufwendig geflochtenes Diagonalgeflecht mit gleichmässiger Dichte, für hohe Flexibilität und Geschmeidigkeit in vielen Industrien.


mehr von Teadit | mehr Stopfbuchsdichtungen

Geflochtenes Diagonalgeflecht ohne Wellenverschleiß, für hohe Flexibilität und Geschmeidigkeit in vielen Industrien.