Menu

Dichtungsplatte novapress® 880

von Frenzelit   |   mehr Dichtungsplatten

Drucken
Aufgrund der im Vergleich zu klassischen Faserstoffdichtungen dreifach gesteigerten Anpassungsfähigkeit ist diese Dichtplatte hervorragend geeignet für Flanschunebenheiten, bei erstklassigen Dichtungskennwerten nach DIN EN 13555 sowohl mit als auch ohne Innenbördel. 
Verfügt zudem als erste Weichstoffdichtung für Industrie 4.0 standardmäßig über Gasket Code Technology zur eindeutigen Identifikation und Rückverfolgbarkeit des Materials selbst bei kleinsten Dichtungsabmessungen.
Einsatzbereich
  • chemische Industrie
  • Rohrleitungsbau
  • Apparatebau
  • Maschinenbau

Vorteile/Ausführungen
  • sehr gute Medienbeständigkeit
  • außergewöhnlich gute chemische Beständigkeit
  • sehr universell einsetzbar
  • sehr hohe mechanische Stabilität

Anwendungen/Hinweise
  • Zulassungen BAM-geprüft, DIN-DVGW, EG 1935/2004, FDA, Elastomerleitline, TA-Luft, DIN-DVGW W 270, Blow-out VDI 2200, BS 7531 Grade X, HTB DIN 30653, WRAS, SVGW, Germanischer Lloyd

Technische Daten
  • technische Daten beziehen sich auf Stärke 2 mm
  • Einsatztemperaturbereich
bis + 200 °C
  • Rückfederung ASTM F 36 J
65 %
  • Kompressibilität ASTM F 36 J
18 %
  • Druckstandfestigkeit bei 300 °C DIN 52913
20 N/mm²
  • Dichte DIN 28090-2
1,30 g/cm³
  • spezifische Leckagerate DIN 3535-6
0,01 mg/(m×s)

Material
  • Aramidfaser mit speziellen Funktionsfüllstoffen, gebunden mit NBR, mit PTFE-Antifhaftbeschichtung

Downloads

Für Sie interessant

Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-4300 | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-4300

Klinger | Dichtungsplatten

Universelle Hochdruck-Dichtungsplatte mit breitem Anwendungsspektrum und guter Druckstandfestigkeit.

Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-4400 | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-4400

Klinger | Dichtungsplatten

Universelle Hochdruck-Dichtungsplatte für weite Bereiche der chemischen Industrie, der Lebensmittelverarbeitung und Trinkwasserversorgung.

Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-4500 | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-4500

Klinger | Dichtungsplatten

Spezielle Hochleistungsdichtungsplatte aus Carbonfasern mit hochtemperaturbeständigen Zusatzstoffen, die besonders laugen- und dampfbeständig ist.

Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-4430 | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-4430

Klinger | Dichtungsplatten

Spezielle Hochdruck-Dichtungsplatte mit höchster Druckstandfestigkeit und hoher Beständigkeit gegen Heißwasser und Dampf bei hohen Temperaturen.

Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-8200 | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-8200

Klinger | Dichtungsplatten

Spezielle Hochdruck-Dichtungsplatte für Säureanwendungen. Besonders geeignet bei Salzsäure, Schwefelsäure und den meisten organischen Säuren.

Dichtungsplatte novapress® 850 novaform® 2300 mit Gasket-Code-Technology | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte novapress® 850 novaform® 2300 mit Gasket-Code-Technology

Frenzelit | Dichtungsplatten

Asbestfreier Dichtungswerkstoff, der die Charakteristika von Faserstoffdichtungen mit den positiven Eigenschaften von Elastomeren verbindet. Einzigartig ist die neue Gasket Code Technology (entspricht den Anforderungen von Industrie 4.0). Diese ermöglicht dem Anwender die Identif...

Dichtungsplatte novapress® UNIVERSAL | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte novapress® UNIVERSAL

Frenzelit | Dichtungsplatten

Zuverlässige Allround-Dichtung, aus mit Elastomer gebundenen Materialien auf Basis von hochwertigen Aramidfasern und speziellen Funktionsfüllstoffen, die für den Flachdichtungsbereich bestens geeignet ist.

Dichtungsplatte novapress® BASIC | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte novapress® BASIC

Frenzelit | Dichtungsplatten

Hervorragende Standard-Dichtung, aus mit Elastomer gebundenen Materialien auf Basis von hochwertigen Aramidfasern und speziellen Funktionsfüllstoffen, die für den Flachdichtungsbereich bestens geeignet ist.

Dichtungsplatte novapress® 260 | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte novapress® 260

Frenzelit | Dichtungsplatten

Hochwertige Standard-Dichtung, aus mit Elastomer gebundenen Materialien auf Basis von hochwertigen Aramidfasern und speziellen Funktionsfüllstoffen, die für den Flachdichtungsbereich bestens geeignet ist.

Dichtungsplatte novapress® MULTI II | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte novapress® MULTI II

Frenzelit | Dichtungsplatten

Für den Dampfbereich optimierte Dichtplatte auf Basis hochwertiger Aramidfasern und ausgerüstet mit einer Antihaftbeschichtung.

Dichtungsplatte novamica® THERMEX | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte novamica® THERMEX

Frenzelit | Dichtungsplatten

Hochtemperaturbeständige Dichtplatte mit säurebeständiger Streckmetalleinlage aus Chrom-Nickel-Stahl. Gewährleistet selbst unter sehr hohen Dauertemperaturen eine hervorragende Langzeitdichtigkeit und ist auch als Isolationsmaterial oder temperaturbeständiges Ausgleichselement be...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken