Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Dichtungsplatte novapress 850 novaform® 2300

mehr in Dichtungsplatten | mehr von Frenzelit

Dichtungsplatte novapress 850 novaform® 2300

Mehr in Dichtungsplatten | mehr von Frenzelit

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Asbestfreier Dichtungswerkstoff, der die Charakteristika von der Faserstoffdichtung mit den positiven Eigenschaften von den Elastomeren verbindet.
Einsatzbereich
  •  beständig gegen Öle, Kraftstoffe und gasförmige Medien
Vorteile/Ausführungen
  • für Heißwasser-Anwendungen geeignet
  • mit extrem hoher Anpassungsfähigkeit
  • gute mechanische Eigenschaften unter Temperatur
  • herausragende Anpassungsfähigkeit an Unebenheiten bei geringsten Flächenpressungen
  • niedrigste Leckagewerte schon bei extrem kleinen Schraubenkräften
  • stabiles Langzeitverhalten unter Temperatur
  • gute Medien- und Alterungsbeständigkeit
  • problemlose Verarbeitbarkeit und sicheres Handling selbst bei filigranen Dichtungskonturen
Technische Daten
  • Temperaturbereich
bis +130 °C
  • Dichte DIN 28090-2
1,35 g/cm³
  • Druckstandfestigkeit 175 °C DIN 52913 
26 N/mm²
  • Zugfestigkeit quer DIN 52910
5 N/mm²
  • Chloridgehalt löslich QS-001-133
≤ 150 ppm
Material
  • Farbe
hellbraun 
  • gebunden mit 
NBR

Für Sie interessant


mehr von KLINGER® | mehr Dichtungsplatten

Universelle Hochdruck-Dichtung mit breitem Anwendungsspektrum und guter Druckstandfestigkeit.


mehr von KLINGER® | mehr Dichtungsplatten

Universelle Hochdruck-Dichtung für weite Bereiche der chemischen Industrie, der Lebensmittelverarbeitung und Trinkwasserversorgung.


mehr von KLINGER® | mehr Dichtungsplatten

Spezielle Hochdruck-Dichtung, geeignet für alkalische Medien, Heißdampf und hohen Temperaturen.


mehr von KLINGER® | mehr Dichtungsplatten

Spezielle Hochdruck-Dichtung mit höchster Druckstandfestigkeit.


mehr von KLINGER® | mehr Dichtungsplatten

Spezielle Hochdruck-Dichtung für Säureanwendungen.


mehr von Frenzelit | mehr Dichtungsplatten

Asbestfreier Dichtungswerkstoff, der die Charakteristika von der Faserstoffdichtung mit den positiven Eigenschaften von den Elastomeren verbinde...