Menu

Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-4300

von Klinger   |   mehr Dichtungsplatten

Drucken
Universelle Hochdruck-Dichtungsplatte mit breitem Anwendungsspektrum und guter Druckstandfestigkeit.
Vorteile/Ausführungen
  • beständig gegen Heißwasser, Dampf, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele Chemikalien
  • dimensionsstabil

Anwendungen/Hinweise
  • Zulassungen DIN-DVGW, DIN- DVGW W 270, Elastomerleitlinie Kaltwasser, Germanischer Lloyd
  • Breiten- und Längentoleranz ±50 mm
  • Stärkentoleranz DIN 28091-1

Technische Daten
  • technische Daten beziehen sich auf Stärke 2 mm
  • Einsatztemperaturbereich
–50 °C bis +150 °C
  • Rückfederung ASTM F 36 J
50 %
  • Kompressibilität ASTM F 36 J
14 %
  • Druckstandfestigkeit DIN 52913
    (50 MPa, 16 h/300 °C)
20 MPa
  • Dichtheit DIN 28090-2
0,03 mg/(s×m)
  • Dichte
1,6 g/cm³
  • Wärmeleitfähigkeit
0,39 W/(m×K)

Material
  • Aramidfasern, gebunden mit NBR

Downloads

Für Sie interessant

Dichtungsplatten
Das könnte Sie auch interessieren
Dichtungsplatte novapress® 260 | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte novapress® 260

Frenzelit Das könnte Sie auch interessieren

Hochwertige Standard-Dichtung, aus mit Elastomer gebundenen Materialien auf Basis von hochwertigen Aramidfasern und speziellen Funktionsfüllstoffen, die für den Flachdichtungsbereich bestens geeignet ist.

Dichtungsplatten
Das könnte Sie auch interessieren
Dichtungsplatte novapress® UNIVERSAL | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte novapress® UNIVERSAL

Frenzelit Das könnte Sie auch interessieren

Zuverlässige Allround-Dichtung, aus mit Elastomer gebundenen Materialien auf Basis von hochwertigen Aramidfasern und speziellen Funktionsfüllstoffen, die für den Flachdichtungsbereich bestens geeignet ist.

Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-4400 | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-4400

Klinger | Dichtungsplatten

Universelle Hochdruck-Dichtungsplatte für weite Bereiche der chemischen Industrie, der Lebensmittelverarbeitung und Trinkwasserversorgung.

Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-4500 | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-4500

Klinger | Dichtungsplatten

Spezielle Hochleistungsdichtungsplatte aus Carbonfasern mit hochtemperaturbeständigen Zusatzstoffen, die besonders laugen- und dampfbeständig ist.

Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-4430 | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-4430

Klinger | Dichtungsplatten

Spezielle Hochdruck-Dichtungsplatte mit höchster Druckstandfestigkeit und hoher Beständigkeit gegen Heißwasser und Dampf bei hohen Temperaturen.

Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-8200 | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-8200

Klinger | Dichtungsplatten

Spezielle Hochdruck-Dichtungsplatte für Säureanwendungen. Besonders geeignet bei Salzsäure, Schwefelsäure und den meisten organischen Säuren.

Dichtungsplatte novapress® 850 novaform® 2300 mit Gasket-Code-Technology | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte novapress® 850 novaform® 2300 mit Gasket-Code-Technology

Frenzelit | Dichtungsplatten

Asbestfreier Dichtungswerkstoff, der die Charakteristika von Faserstoffdichtungen mit den positiven Eigenschaften von Elastomeren verbindet. Einzigartig ist die neue Gasket Code Technology (entspricht den Anforderungen von Industrie 4.0). Diese ermöglicht dem Anwender die Identif...

Dichtungsplatte novapress® UNIVERSAL | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte novapress® UNIVERSAL

Frenzelit | Dichtungsplatten

Zuverlässige Allround-Dichtung, aus mit Elastomer gebundenen Materialien auf Basis von hochwertigen Aramidfasern und speziellen Funktionsfüllstoffen, die für den Flachdichtungsbereich bestens geeignet ist.

Dichtungsplatte novapress® BASIC | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte novapress® BASIC

Frenzelit | Dichtungsplatten

Hervorragende Standard-Dichtung, aus mit Elastomer gebundenen Materialien auf Basis von hochwertigen Aramidfasern und speziellen Funktionsfüllstoffen, die für den Flachdichtungsbereich bestens geeignet ist.

Dichtungsplatte novapress® 260 | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte novapress® 260

Frenzelit | Dichtungsplatten

Hochwertige Standard-Dichtung, aus mit Elastomer gebundenen Materialien auf Basis von hochwertigen Aramidfasern und speziellen Funktionsfüllstoffen, die für den Flachdichtungsbereich bestens geeignet ist.

Dichtungsplatte novapress® 880 | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte novapress® 880

Frenzelit | Dichtungsplatten

Aufgrund der im Vergleich zu klassischen Faserstoffdichtungen dreifach gesteigerten Anpassungsfähigkeit ist diese Dichtplatte hervorragend geeignet für Flanschunebenheiten, bei erstklassigen Dichtungskennwerten nach DIN EN 13555 sowohl mit als auch ohne Innenbördel.  Verfügt zude...

Dichtungsplatte novapress® MULTI II | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte novapress® MULTI II

Frenzelit | Dichtungsplatten

Für den Dampfbereich optimierte Dichtplatte auf Basis hochwertiger Aramidfasern und ausgerüstet mit einer Antihaftbeschichtung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken