Menu

Keramikfaserband, ASTORkera 25811-03, selbstklebend, weiß

von Astorplast   |   mehr Dichtungsbänder

Drucken
Einseitig selbstklebendes, asbestfreies Hochtemperatur-Dichtungsband mit hoher Biopersistenz. Geeignet als Dichtung bei erhöhten Sicherheits- und Brandschutzauflagen.
Einsatzbereich
  • Lüftungsanlagen
  • Dämpfungselemente
  • Sanitärbereich
  • Baubereich

Vorteile/Ausführungen
  • hochtemperaturbeständig
  • hohe Biolöslichkeit
  • entspricht erhöhten Sicherheits- und Brandschutzauflagen
  • alterungsbeständig

Anwendungen/Hinweise
  • Brandklasse EN 13501-1: A2-S1-d0 entspricht DIN 4102-1, nicht brennbar, mit Anteilen an brennbaren Stoffen

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit Klebstoff
–40 °C bis +100 °C
  • Temperaturbeständigkeit Band
–20 °C bis +900 °C, kurzzeitig +1.200 °C
  • Raumgewicht
200 kg/m³

Material
  • Kleber Acrylat-Dispersion, lösungsmittelfrei, mit Vlies-Zwischenträger
  • Abdeckung aus silikonisierter 70-µm-LDPE-Folie

Downloads
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken