Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Gewindedichtband PTFE

mehr in Dichtungsbänder | mehr von

Gewindedichtband PTFE

Mehr in Dichtungsbänder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Das Gewindeband reagiert nicht auf chemische Einflüsse, sodass es gegen die meisten Säuren und Basen beständig ist.
Einsatzbereich
  • optimale Dichtung für praktisch alle Gewinde
Vorteile/Ausführungen
  • einfache Montage/Demontage
  • lange Lebensdauer
  • saubere Verarbeitung, nicht schmutzend
  • extrem dehnbar
  • alterungsbeständig
Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–240 °C bis +260 °C 
  • pH
0 bis 14
  • Betriebsdruck 
bis 9 bar Innendruck 
  • Flächengewicht
216 g/m²
Material
  • hergestellt aus reinem, virginalem PTFE

Für Sie interessant


mehr von Teadit | mehr Dichtungsbänder

Monoaxial expandiertes, selbstklebendes PTFE Dichtband.


mehr von Teadit | mehr Dichtungsbänder

Multidirektional expandiertes, selbstklebendes PTFE-Dichtband.


mehr von Teadit | mehr Dichtungsbänder

Monoaxial expandiertes, selbstklebendes PTFE-Breitband.