Menu

Kleb- und Dichtstoff 1K PU-Sikaflex® 252

von Sika   |   mehr Dichtstoffe

Drucken
Ein standfester, pastöser Konstruktionsklebstoff der für dynamisch beanspruchte strukturelle Verklebungen geeignet ist.
Einsatzbereich
  • Holz
  • Metalle, Aluminium
  • Stahlblech u.v.m.

Vorteile/Ausführungen
  • elastisch
  • überlackierbar
  • vibrationshemmend
  • nicht korrosiv
  • breites Haftspektrum
  • hoher elektrischer Widerstand

Anwendungen/Hinweise
  • durch Luftfeuchtigkeit aushärtend (feuchtigkeitshärtend)
  • für Produktanwendung ist die gesetzlich vorgeschriebene PU-Onlineschulung erforderlich
  • Gutscheincode FEICA_21_C22

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +90 °C, kurzzeitig +150 °C)
  • Hautbildungszeit
ca. 40 Minuten
  • Härte
ca. 50 Shore A
  • Zugfestigkeit
ca. 3 MPa
  • Reißdehnung 
ca. 400 %

Material
  • Polyurethan, pastös

Downloads

Für Sie interessant

Hochtemperatur-Dichtstoff Gasket Seal, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Hochtemperatur-Dichtstoff Gasket Seal, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Hitzebeständige, dauerelastische Dichtmasse für Motoren und Heizungsanlagen für zuverlässige Reparaturabdichtungen an Motoren, Maschinen und Heizungen.

Gehäusedichtstoff MR 5923, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Gehäusedichtstoff MR 5923, 1K

Loctite | Dichtstoffe

Flüssiger Gewindedichtstoff, der enganliegende Verbindungen, bearbeitete Oberflächen und Gewindeverbindungen zuverlässig abdichtet.

Abverkauf
Bitumen-Karosseriedichtstoff RB 1200 BK, 1K, TEROSON | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Bitumen-Karosseriedichtstoff RB 1200 BK, 1K, TEROSON

Teroson | Dichtstoffe

Auch bekannt als TEROLAN Black; Der lösungsmittelhaltiger Karosseriedichtstoff auf Bitumen-Kautschuk-Basis eignet sich hervorragend zur Naht- und Fugenabdichtung in Bereichen wo ein gewisser korrosiver Angriff zu erwarten ist, wie z. B. am Unterboden von einem Fahrzeug.

Gehäuse- und Flanschdichtstoff Fluid-D VR 410, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Gehäuse- und Flanschdichtstoff Fluid-D VR 410, 1K

Teroson | Dichtstoffe

Pastöser, nicht aushärtender Universal-Dichtstoff auf Basis von Kunstharz.

Dichtstoff MS 9120 SF, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Dichtstoff MS 9120 SF, 1K

Teroson | Dichtstoffe

Pastöser 1-K Dichtstoff auf Basis von MS-Polymer, der im nicht verfestigten Zustand punktschweißbar ist. Durch die hohe UV-Beständigkeit kann der Dichtstoff im Innen- und Außenbereich zur Fugen- und Nahtabdichtung im Karosserie- und Fahrzeugbau eingesetzt werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken