Menu

Kartuschendüse für Silikonkartuschen

von Illbruck   |   mehr Dichtstoffzubehör

Drucken
Transparente Kartuschendüse, die für handelsübliche Silikonkartuschen geeignet ist.

Downloads

Für Sie interessant

Dichtstoffe
Zubehör
Acryl-Dichtstoff LD702, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Acryl-Dichtstoff LD702, 1K

Illbruck Zubehör

Plastische Acrylat-Dispersion mit geringer Bewegung (10 %) für Abdichtungen von Fugen und Anschlüssen im Innenbereich. Haftet auch auf feuchten, saugenden Untergründen.

Dichtstoffe
Zubehör
Sanitär-Silikon GS241,1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Sanitär-Silikon GS241,1K

Illbruck Zubehör

Elastischer Silikon-Dichtstoff für Abdichtungen von Anschluss- und Dehnungsfugen im Sanitär- und Küchenbereich.

Dichtstoffe
Zubehör
Fenster- und Anschlussfugen-Silikon FA101, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Fenster- und Anschlussfugen-Silikon FA101, 1K

Illbruck Zubehör

Elastischer Silikon-Dichtstoff mit hohem Rückstellvermögen für Anschluss- und Bewegungsfugen. Auch zur Nassverglasung speziell im Holzfenster geeignet.

Dichtstoffe
Zubehör
Naturstein-Silikon FA870, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Naturstein-Silikon FA870, 1K

Illbruck Zubehör

Neutraler, standfester Silikon-Dichtstoff für elastische Abdichtungen von Bau- und Natursteinfugen im Innen- und Außenbereich, auch in sehr kalten sowie dauernassen Umgebungen. Vorzugsweise auf matten Oberflächen geeignet.

Dichtstoffe
Zubehör
Lebensmittelsilikon GS202, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Lebensmittelsilikon GS202, 1K

Illbruck Zubehör

Elastischer und hochwertiger Dichtstoff für Verfugungen und Abdichtungen, speziell im Lebensmittel- und Trinkwasserbereich (KTW) sowie Schwimm- und Badebecken (KSW) geeignet, auch bei dauernder Nassbelastung.

Dichtstoffe
Zubehör
Hochbaufugen-Dichtstoff PROFLEX SEAL SP525, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Hochbaufugen-Dichtstoff PROFLEX SEAL SP525, 1K

Illbruck Zubehör

Modellierbarer Hybrid-Dichtstoff für elastische Abdichtungen im Innen- und Außenbereich.

Pinsel Terolan | Dichtstoffzubehör
angesehen
Gekauft
Pinsel Terolan

Teroson | Dichtstoffzubehör

Geeigneter Pinsel zum Auftragen von streichbarer Dichtmassen oder Nahtabdichtungen.

Fugenglätter-Set AA311 | Dichtstoffzubehör
angesehen
Gekauft
Fugenglätter-Set AA311

Illbruck | Dichtstoffzubehör

Multifunktional einsetzbare Fugenglätter-Set wahlweise mit Winkel- oder Radienschablonen, ermöglicht einfaches Abglätten von Hybrid, Acryl und Silikon Dichtstoffen.

Kartuschenpresse ECONO MAX | Dichtstoffzubehör
angesehen
Gekauft
Kartuschenpresse ECONO MAX

Beko | Dichtstoffzubehör

Zur Aufnahme und Verarbeitung von 1-K Kleb- und Dichtstoffen in 310 ml Kartuschen.

Kartuschenpresse Skelett Metall, 310 ml | Dichtstoffzubehör
angesehen
Gekauft
Kartuschenpresse Skelett Metall, 310 ml

Dichtstoffzubehör

Zur Aufnahme und Verarbeitung von Norm-Kartuschen mit Sechskantvorschub.

Glättemittel für Dichtstoffe | Dichtstoffzubehör
angesehen
Gekauft
Glättemittel für Dichtstoffe

Beko | Dichtstoffzubehör

Gebrauchsfertiges Glättmittel mit Sprühkopf, erleichtert das Glätten und gleichmäßiges Abziehen des Dichtstoffes (Silikon), und verkürzt die Aushärtezeit der Fugenoberfläche.

Glättespachtel für Kitt- und Dichtstoffe | Dichtstoffzubehör
angesehen
Gekauft
Glättespachtel für Kitt- und Dichtstoffe

Beko | Dichtstoffzubehör

Universelle, robuste Glätte-Spachtel zum Andrücken des frischen Dichtstoffes auf die Oberfläche.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken