Menu

Sanitär-Silikon GS241,1K

von Illbruck   |   mehr Dichtstoffe

Drucken
Elastischer Silikon-Dichtstoff für Abdichtungen von Anschluss- und Dehnungsfugen im Sanitär- und Küchenbereich.
Einsatzbereich
  • geflieste Wänden
  • Badewannen
  • Brausetassen
  • Duschabtrennungen
  • Küchenbereich

Vorteile/Ausführungen
  • dauerelastisch
  • fungizid (pilzhemmend)
  • UV- und witterungsbeständig
  • alterungsbeständig

Anwendungen/Hinweise
  • Oberfläche sollte vor Anwendung gereinigt und trocken sein

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +100 °C
  • Hautbildungszeit
25 min

Material
  • sauervernetzendes Silikon, pastös

Zertifizierungen

baubook


Downloads

Für Sie interessant

Dichtstoffzubehör
Zubehör von
Kartuschendüse für Silikonkartuschen | Dichtstoffzubehör
angesehen
Gekauft
Kartuschendüse für Silikonkartuschen

Illbruck Zubehör von

Transparente Kartuschendüse, die für handelsübliche Silikonkartuschen geeignet ist.

Dichtstoffzubehör
Zubehör von
Fugenglätter-Set AA311 | Dichtstoffzubehör
angesehen
Gekauft
Fugenglätter-Set AA311

Illbruck Zubehör von

Multifunktional einsetzbare Fugenglätter-Set wahlweise mit Winkel- oder Radienschablonen, ermöglicht einfaches Abglätten von Hybrid, Acryl und Silikon Dichtstoffen.

Dichtungsmasse Soudaseal 215 LM, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Dichtungsmasse Soudaseal 215 LM, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Hochwertiger und neutraler Fugendichtstoff zum Abdichten an Anschluss- und Dehnungsfugen.

Acryldichtstoff Repa-Cryl® D, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Acryldichtstoff Repa-Cryl® D, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Acryldichtstoff zum Ausbessern von Fugen mit strukturierter Oberfläche.

Dichtungsmasse Wasser Stopp, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Dichtungsmasse Wasser Stopp, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Gebrauchsfertige, mit Kunststofffasern verstärkte Dachschutzschicht für trockene und nasse Untergründe.

Siliconkautschukklebstoff omniVISC® 1050, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Siliconkautschukklebstoff omniVISC® 1050, 1K

Dichtstoffe

Gebrauchsfertiger, dauerelastischer Silikonkleber für die Verklebung und Abdichtung von Werkstoffen mit unterschiedlicher Wärmedehnung. Eine rationale Lösung für Fertigungs- und Reparaturen.

Abverkauf
Silikondichtstoff Silirub® 2, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Silikondichtstoff Silirub® 2, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Hochwertiger, neutraler Fugendichtstoff für Bau- und Konstruktionsfugen auf üblichen Bauuntergründen.

Silikondichtstoff Silirub® AC, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Silikondichtstoff Silirub® AC, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Hochwertiger, dauerelastischer Dichtstoff mit guter Haftung auf vielen Materialien.

Silikondichtstoff Silirub® Bau N, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Silikondichtstoff Silirub® Bau N, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Hochwertiges, neutralvernetzendes Bausilikon, ein Fugendichtstoff für die Abdichtung von Bau- und Konstruktionsfugen. Auch als Fassaden- und Verglasungsdichtstoff bestens geeignet.

Silikondichtstoff Silirub® Pro W, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Silikondichtstoff Silirub® Pro W, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Neutrales Premiumsilikon auf Alkoxy-Basis mit extremer Dauerbelastung für die Abdichtung von Dehn- und Anschlussfugen im gesamten Baubereich geeignet ist.

Silikondichtstoff Silirub® Pro N, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Silikondichtstoff Silirub® Pro N, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Neutrales Premiumsilikon mit extremer Dauerbelastung für die Abdichtung von Dehn- und Anschlussfugen im gesamten Baubereich.

Natursteinsilikon Silirub®+ S8800, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Natursteinsilikon Silirub®+ S8800, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Neutralvernetzender Einkomponenten-Natursteinfugendichtstoff auf Silikon-Basis, der für die Abdichtung von Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich geeignet ist.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken