Menu

Wellendichtring NBR 70 Shore WBO

mehr Wellendichtringe

Drucken
Der WBO ist ein einseitig wirkender Radialwellendichtring mit einer metallischen Außenfläche ohne Zugfeder an der Dichtlippe.
Einsatzbereich
  • Elektromotor zur Fettabdichtung
  • für rotierende oder schwenkbewegte Wellen

Vorteile/Ausführungen
  • gute chemische Beständigkeit gegen diverse Mineralöle und Fette

Anwendungen/Hinweise
  • die Bauform WBO hat eine eingeschränkte Abdichtwirkung bei dünnflüssigen und gasförmigen Medien und in geteilten Gehäusen

Technische Daten
  • Temperatur
–40 °C bis +100 °C

Material
  • Dichtwerkstoff NBR 70
  • Bauform B = Aussenmantel metallisch
  • Ausführung O = ohne Feder
  • Versteifungsring aus unlegierten Stahl nach DIN EN 10139

Downloads

Für Sie interessant

Wellendichtring NBR 70 Shore WA, 0-19,99 | Wellendichtringe
angesehen
Gekauft
Wellendichtring NBR 70 Shore WA, 0-19,99

Wellendichtringe

Der WA ist ein einseitig wirkender Radialwellendichtring mit einem elastomeren Außenmantel, einem metallischen Versteifungsring und einer federunterstützten Dichtlippe.

Wellendichtring NBR 70 Shore WA, 20-39,99 | Wellendichtringe
angesehen
Gekauft
Wellendichtring NBR 70 Shore WA, 20-39,99

Wellendichtringe

Der WA ist ein einseitig wirkender Radialwellendichtring mit einem elastomeren Außenmantel, einem metallischen Versteifungsring und einer federunterstützten Dichtlippe.

Wellendichtring NBR 70 Shore WA, 40-59,99 | Wellendichtringe
angesehen
Gekauft
Wellendichtring NBR 70 Shore WA, 40-59,99

Wellendichtringe

Der WA ist ein einseitig wirkender Radialwellendichtring mit einem elastomeren Außenmantel, einem metallischen Versteifungsring und einer federunterstützten Dichtlippe.

Wellendichtring NBR 70 Shore WA, 60-79,99 | Wellendichtringe
angesehen
Gekauft
Wellendichtring NBR 70 Shore WA, 60-79,99

Wellendichtringe

Der WA ist ein einseitig wirkender Radialwellendichtring mit einem elastomeren Außenmantel, einem metallischen Versteifungsring und einer federunterstützten Dichtlippe.

Wellendichtring NBR 70 Shore WA, 80-99,99 | Wellendichtringe
angesehen
Gekauft
Wellendichtring NBR 70 Shore WA, 80-99,99

Wellendichtringe

Der WA ist ein einseitig wirkender Radialwellendichtring mit einem elastomeren Außenmantel, einem metallischen Versteifungsring und einer federunterstützten Dichtlippe.

Wellendichtring NBR 70 Shore WA, >100 mm | Wellendichtringe
angesehen
Gekauft
Wellendichtring NBR 70 Shore WA, >100 mm

Wellendichtringe

Der WA ist ein einseitig wirkender Radialwellendichtring mit einem elastomeren Außenmantel, einem metallischen Versteifungsring und einer federunterstützten Dichtlippe.

Wellendichtring NBR 70 Shore WAO | Wellendichtringe
angesehen
Gekauft
Wellendichtring NBR 70 Shore WAO

Wellendichtringe

Der WAO ist ein einseitig wirkender Radialwellendichtring mit einem elastomeren Außenmantel um einen metallischen Versteifungsring, ohne Zugfeder an der Dichtlippe.

Wellendichtring NBR 70 Shore WAOK | Wellendichtringe
angesehen
Gekauft
Wellendichtring NBR 70 Shore WAOK

Wellendichtringe

Der WAOK ist ein einseitig wirkender Radialwellendichtring mit einem elastomeren Außenmantel um einen metallischen Versteifungsring, ohne Zugfeder an der Dichtlippe.

Wellendichtring NBR 70 Shore WAS, 0-19,99 mm | Wellendichtringe
angesehen
Gekauft
Wellendichtring NBR 70 Shore WAS, 0-19,99 mm

Wellendichtringe

Der WAS ist ein einseitig wirkender Radialwellendichtring mit einem elastomeren Außenmantel, einem metallischen Versteifungsring und einer federunterstützten Dichtlippe. Zusätzlich hat dieser eine Schutzlippe zur Bodenseite.

Wellendichtring NBR 70 Shore WAS, 20-39,99 mm | Wellendichtringe
angesehen
Gekauft
Wellendichtring NBR 70 Shore WAS, 20-39,99 mm

Wellendichtringe

Der WAS ist ein einseitig wirkender Radialwellendichtring mit einem elastomeren Außenmantel, einem metallischen Versteifungsring und einer federunterstützten Dichtlippe. Zusätzlich hat dieser eine Schutzlippe zur Bodenseite.

Wellendichtring NBR 70 Shore WAS, 40-59,99 mm | Wellendichtringe
angesehen
Gekauft
Wellendichtring NBR 70 Shore WAS, 40-59,99 mm

Wellendichtringe

Der WAS ist ein einseitig wirkender Radialwellendichtring mit einem elastomeren Außenmantel, einem metallischen Versteifungsring und einer federunterstützten Dichtlippe. Zusätzlich hat dieser eine Schutzlippe zur Bodenseite.

Wellendichtring NBR 70 Shore WAS, 60-79,99 mm | Wellendichtringe
angesehen
Gekauft
Wellendichtring NBR 70 Shore WAS, 60-79,99 mm

Wellendichtringe

Der WAS ist ein einseitig wirkender Radialwellendichtring mit einem elastomeren Außenmantel, einem metallischen Versteifungsring und einer federunterstützten Dichtlippe. Zusätzlich hat dieser eine Schutzlippe zur Bodenseite.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken