Menu

Verschlusskappe NBR/Metall

mehr Rotationsdichtungen

Drucken
Die Verschlusskappen bestehend aus einem gummierten Außenmantel (NBR) und einem Versteifungsring aus Metall, werden für die zuverlässige Abdichtung von Gehäusen und runden Bohrungen eingesetzt. Eine sehr gute statische Abdichtung und die Abdichtung gegen gasförmige und dünnflüssige Medien wird gewährleistet.
Vorteile/Ausführungen
  • unterschiedliche Ausführungen zur Auswahl

Anwendungen/Hinweise
  • Bei höheren Drücken sollte die Verschlusskappe durch einen Sicherungsring gesichert werden.

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich
–30 °C bis +100 °C
  • Betriebsdruck
bis 0,5 bar

Material
  • Bauform VER01 elastomerer Außenmantel
  • Dichtwerkstoff Außenmantel NBR, 70 Shore
  • Dichtwerkstoff Versteigungsring unlegierter Stahl, DIN EN 10139

Downloads
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken