Menu

Quad-Ring®/X-Ring NBR 70 Shore

mehr Quad-Ringe

Drucken
Quad-Ring® hat einen X-förmigen Querschnitt. Diese Form bietet eine hohe Dichtungseffizienz und geringe Reibung als der Alternative O-Ring und eignet sich für statische und dynamische Anwendungen.
Einsatzbereich
  • zur radialen und axialen Abdichtung von Flanschen, Buchsen und Deckeln (statische Anwendung)
  • zur Abdichtung von Kolben- und Stangendichtungen, rotierenden Wellen und überlagerten Schraubenbewegungen (dynamisch)
  • Rollenketten, Motorradketten

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Stabilität bei dynamischer Anwendung dank des quadratischen Querschnittes
  • optimierte Dichtwirkung
  • geringere radiale Vorspannung

Anwendungen/Hinweise
  • die Ringe sind in der Handhabung und Anwendung mit einem O-Ring vergleichbar

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich NBR
–30 °C bis +100 °C

Material
  • NBR Elastomer

Downloads