Menu

O-Ring NBR 70 Shore, 0–9,99 mm

mehr O-Ringe

Drucken
Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.
Einsatzbereich
  • überwiegend zur Abdichtung ruhender Maschinen- und Anlagenteile (statische Anwendung)
  • Hydraulik, Pneumatik, Vakuumanwendungen, Armaturenindustrie, Automobilindustrie sowie im Anlagen- und Maschinenbau

Vorteile/Ausführungen
  • gute chemische Beständigkeit gegen Mineralöle und -fette, Hydrauliköle
  • der O-Ring kann radial oder axial im Einbauraum verpresst werden

Anwendungen/Hinweise
  • unter bestimmten Voraussetzungen können O-Ringe auch bei hin- und hergehenden, rotierenden und überlagerten Schraubenbewegungen eingesetzt werden (dynamische Anwendung)

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich 
–30 °C bis +100 °C
  • Maßtoleranzen DIN ISO 3601-1
Industrie Klasse B
  • Oberflächenabweichungen DIN ISO 3601-3
Sortenmerkmal N

Downloads

Für Sie interessant

O-Ring NBR 70 Shore, 10–19,99 mm | O-Ringe
angesehen
Gekauft
O-Ring NBR 70 Shore, 10–19,99 mm

O-Ringe

Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.

O-Ring NBR 70 Shore, 20–29,99 mm | O-Ringe
angesehen
Gekauft
O-Ring NBR 70 Shore, 20–29,99 mm

O-Ringe

Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.

O-Ring NBR 70 Shore, 30–39,99 mm | O-Ringe
angesehen
Gekauft
O-Ring NBR 70 Shore, 30–39,99 mm

O-Ringe

Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.

O-Ring NBR 70 Shore, 40–49,99 mm | O-Ringe
angesehen
Gekauft
O-Ring NBR 70 Shore, 40–49,99 mm

O-Ringe

Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.

O-Ring NBR 70 Shore, 50–59,99 mm | O-Ringe
angesehen
Gekauft
O-Ring NBR 70 Shore, 50–59,99 mm

O-Ringe

Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.

O-Ring NBR 70 Shore, 60–69,99 mm | O-Ringe
angesehen
Gekauft
O-Ring NBR 70 Shore, 60–69,99 mm

O-Ringe

Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.

O-Ring NBR 70 Shore, 70–79,99 mm | O-Ringe
angesehen
Gekauft
O-Ring NBR 70 Shore, 70–79,99 mm

O-Ringe

Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.

O-Ring NBR 70 Shore, 80–89,99 mm | O-Ringe
angesehen
Gekauft
O-Ring NBR 70 Shore, 80–89,99 mm

O-Ringe

Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.

O-Ring NBR 70 Shore, 90–99,99 mm | O-Ringe
angesehen
Gekauft
O-Ring NBR 70 Shore, 90–99,99 mm

O-Ringe

Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.

O-Ring NBR 70 Shore, 100–119,99 mm | O-Ringe
angesehen
Gekauft
O-Ring NBR 70 Shore, 100–119,99 mm

O-Ringe

Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.

O-Ring NBR 70 Shore, 120–149,99 mm | O-Ringe
angesehen
Gekauft
O-Ring NBR 70 Shore, 120–149,99 mm

O-Ringe

Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.

O-Ring NBR 70 Shore, 150–199,99 mm | O-Ringe
angesehen
Gekauft
O-Ring NBR 70 Shore, 150–199,99 mm

O-Ringe

Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken