Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Flachdichtung EN 1514-1 novaphit® SSTC XP-Technologie

mehr in Flachdichtungen | mehr von

Flachdichtung EN 1514-1 novaphit® SSTC XP-Technologie

Mehr in Flachdichtungen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für höchste Druck- und Temperaturbeanspruchung und eine exzellente Medienbeständigkeit sowie hohe Sicherheitsreserven, auch bei Wechsellast, zeichnen diese Qualität aus. Die XP-Technologie (Extendend Performance) ist eine anorganische, thermisch stabile Antihaftwirkung die über den gesamten Temperatureinsatzbereich der Dichtung voll wirksam bleibt.
Einsatzbereich
  • marktübliche Antihaftbeschichtungen basieren üblicherweise auf organischen Substanzen, die sich ab 200 °C zersetzen. Sie stehen damit nur zeitlich begrenzt und nicht über den gesamten Anwendungsbereich einer Dichtung zur Verfügung
Vorteile/Ausführungen
  • Zeit- und Geldersparnis bei der Instandhaltung durch schnellen, rückstandsfreien Dichtungsaustausch
  • höhere Anlagensicherheit und weniger Ausfälle, weil die Dichtflächen nicht mechanisch gereinigt werden müssen und daher nicht beschädigt werden
  • erhöhte Oxidationsfestigkeit
  • Langzeit-stabilere Dichtungseigenschaften
  • dauerhaft niedrige Leckage
Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit 
–200° C bis +550° C 
Material
  • dank Streckmetalleinlage überschneidungsfreie Geometrie
  • Reinheitsgrad der Grafitfolie mindestens 99 %
  • hervorragenden Werte bei Glühverlust und Oxidation
  • Grafitdichtungsmaterial mit einer Einlage aus säurebeständigem Edelstahl (1.4404, AISI 316 L)

Für Sie interessant


mehr von Frenzelit | mehr Flachdichtungen

Grafitdichtungsmaterial mit einer Einlage aus säurebeständigem Edelstahl (1.4404, AISI 316 L) für höchste Druck- und Temperaturbeanspruchung.


mehr von Frenzelit | mehr Flachdichtungen

novatec® PREMIUM XP ist das TA-Luft geeignete Dichtungsmaterial für die allgemeine und chemische Industrie.


mehr von SGL GROUP | mehr Flachdichtungen

Besonders geeignet ist HD für hochbeanspruchte Dichtverbindungen, hohe Betriebsdrücke bis zu 250 bar und Flächenpressungen bis über 300 N/mm.


mehr Flachdichtungen

Sehr universell einsetzbare, genormte Flachdichtung aus Grafit mit Spießblech.