Menu

Flachdichtung EN 1514-1, aus Grafit, mit Spießblech

mehr Flachdichtungen

Drucken
Sehr universell einsetzbare, genormte Flachdichtung aus Grafit mit Spießblech.
Einsatzbereich
  • hervorragend geeignet für Einsatzbereiche mit hohen Temperaturschwankungen

Vorteile/Ausführungen
  • chemisch beständig gegen fast alle Medien
  • hohe Wärmeleitfähigkeit
  • unbegrenzt lagerfähig
  • benötigt keine Antihaftbeschichtung

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich 
–240 °C bis +450 °C 
  • Kompressibilität
43,10 %
  • Dichte
1,02 g/cm³
  • Chloridgehalt
20 ppm
  • Stärke (s)
2 mm

Material
  • aus reinem, expandiertem Grafit mit Spießblecheinlage 0,1 mm stark aus SS316

Downloads

Für Sie interessant

Flachdichtung EN 1514-1 novaphit® SSTC | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Flachdichtung EN 1514-1 novaphit® SSTC

Frenzelit | Flachdichtungen

Grafitdichtungsmaterial mit einer Einlage aus säurebeständigem Edelstahl (1.4404, AISI 316 L) für höchste Druck- und Temperaturbeanspruchung.

Flachdichtung EN 1514-1 novaphit® SSTC XP-Technologie | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Flachdichtung EN 1514-1 novaphit® SSTC XP-Technologie

Frenzelit | Flachdichtungen

Für höchste Druck- und Temperaturbeanspruchung und eine exzellente Medienbeständigkeit sowie hohe Sicherheitsreserven, auch bei Wechsellast. Die XP-Technologie (Extendend Performance) ist eine anorganische, thermisch stabile Antihaftwirkung, die über den gesamten Temperatureinsat...

Flachdichtung EN 1514-1 novatec® PREMIUM XP | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Flachdichtung EN 1514-1 novatec® PREMIUM XP

Frenzelit | Flachdichtungen

ovatec® PREMIUM XP ist die neue, leistungsfähige „Extended-Performance”-Generation (XP) der von Frenzelit entwickelten aramidfaserverstärkten Grafitdichtungen.

Flachdichtung EN 1514-1 SIGRAFLEX® Hochdruck | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Flachdichtung EN 1514-1 SIGRAFLEX® Hochdruck

SGL Group | Flachdichtungen

Die Grafitdichtung SIGRAFLEX® Hochdruck besteht aus mehreren Lagen hochreiner Grafitfolie und Edelstahlfolien. Diese sind kleberfrei miteinander verbunden, wodurch die Grafitdichtung ihre ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften erhält.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken