Menu

Flachdichtung KLINGERSIL® C-4300, für Rohrverschraubung Nr. 330/331

von Klinger   |   mehr Flachdichtungen

Drucken
Universelle Hochdruck-Dichtung für 2/3-Holländer mit breitem Anwendungsspektrum und guter Druckstandfestigkeit.
Vorteile/Ausführungen
  • beständig gegen Heißwasser, Dampf, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele Chemikalien

Anwendungen/Hinweise
  • Zulassungen DIN-DVGW, DIN-DVGW W 270, Elastomerleitlinie Kaltwasser, Germanischer Lloyd
  • Stärkentoleranz DIN 28091-1

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich
–50 °C bis 150 °C
  • Rückfederung ASTM F 36 J
50 %
  • Kompressibilität ASTM F 36 J
14 %
  • Druckstandfestigkeit DIN 52913
    50 MPa, 16 h/300 °C
20 MPa
  • Dichtheit DIN 28090-2
0,03 mg/(s×m)
  • Dichte
1,6 g/cm³
  • Wärmeleitfähigkeit
0,39 W/(m×K)
  • Stärke (s)
2 mm

Material
  • Aramidfasern, gebunden mit NBR

Downloads

Für Sie interessant

Flachdichtung KLINGERSIL® C-4400, für Rohrverschraubung Nr. 330/331 | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Flachdichtung KLINGERSIL® C-4400, für Rohrverschraubung Nr. 330/331

Klinger | Flachdichtungen

Hochdruckdichtung für 2/3-Holländer für weite Bereiche der chemischen Industrie, der Lebensmittelverarbeitung und Trinkwasserversorgung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken