Menu

Hitzeschutzband isoGLAS®

von Frenzelit   |   mehr Hochtemperaturisolierung

Drucken
Gewebte Bänder auf Basis von gesundheitlich unbedenklichen E-Gläsern sind flexibel und montagefreundlich sowie aufgrund ihrer Struktur sehr reißfest und formstabil durch beidseitig feste Kanten.
Einsatzbereich
  • Industrieöfen
  • Keramiköfen und Heizkesselbau
  • Anlagen- und Maschinenbau

Vorteile/Ausführungen
  • gesundheitlich unbedenklich
  • gute Isolierung
  • hohe Gas- und Wasserdichtheit

Anwendungen/Hinweise
  • Die Fasern werden mittels Düsenziehverfahren mit einem definierten Durchmesser von 6 bis 15 µm hergestellt.
  • Die angegebenen Daten sind Mittelwerte und dienen zur Orientierung. Ein Gewährleistungsanspruch kann daraus nicht abgeleitet werden.
  • Achtung: Beim erstmaligen Einsatz unter hohen Temperaturen ist aufgrund der organischen Bindemittel mit kurzzeitiger Rauch- bzw. Geruchsentwicklung zu rechnen.

Technische Daten
  • Filamentdurchmesser
6 bis 15 μm

Material
  • Fasertyp E-Glas

Downloads

Für Sie interessant

Hitzeschutzband isoTHERM® 800, nicht klebend | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzband isoTHERM® 800, nicht klebend

Frenzelit | Hochtemperaturisolierung

Gewebte Bänder sind flexibel und montagefreundlich sowie aufgrund ihrer Struktur sehr reißfest und formstabil durch beidseitig feste Kanten.

Hitzeschutzband isoTHERM® 800, selbstklebend | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzband isoTHERM® 800, selbstklebend

Frenzelit | Hochtemperaturisolierung

Gewebtes, flexibles Band mit montagefreundlicher Selbklebeausrüstung das aufgrund der Struktur und beidseitig festen Kanten sehr reißfest und formstabil ist.

Hitzeschutzband isoTHERM® 1000 | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzband isoTHERM® 1000

Frenzelit | Hochtemperaturisolierung

Gewebte Bänder sind flexibel und montagefreundlich sowie aufgrund ihrer Struktur sehr reißfest und formstabil durch beidseitig feste Kanten.

Hitzeschutzband isoTHERM® ST | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzband isoTHERM® ST

Frenzelit | Hochtemperaturisolierung

Gewebte Bänder sind flexibel und montagefreundlich sowie aufgrund ihrer Struktur sehr reißfest und formstabil durch beidseitig feste Kanten.

Keramikband isoKERAM® mit Chromstahldraht | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Gekauft
Keramikband isoKERAM® mit Chromstahldraht

Frenzelit | Hochtemperaturisolierung

Elastisches, mittels Webverfahren produziertes Keramikfaserband, das seine Stabilität und die hohe Temperaturbeständigkeit durch den verarbeiteten Chromstahldraht erhält. Keramikfaserbänder werden aufgrund ihrer sehr positiven thermischen und physikalischen Eigenschaften überwieg...

Keramikfaserband mit Chromstahldraht | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Gekauft
Keramikfaserband mit Chromstahldraht

Hochtemperaturisolierung

Flexibles und montagefreundliches Keramikband, das aufgrund seiner gewebten Struktur, dem verarbeiteten Chromstahldraht sowie beidseitig festen Kanten sehr reißfest und formstabil ist.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken