Menu

Hitzeschutzglasgewebe isoGLAS®, ohne Beschichtung

von Frenzelit   |   mehr Hochtemperaturisolierung

Drucken
Hochtemperaturbeständiger Werkstoff aus texturiertem E-Glasgarn, der sich hervorragend als Thermo- und Schallisolierung sowie als Trägermaterial für Beschichtungen eignet.
Einsatzbereich
  • Industrieöfen
  • Keramiköfen und Heizkesselbau
  • Anlagen- und Maschinenbau

Vorteile/Ausführungen
  • gesundheitlich unbedenklich
  • gute Isolierung
  • Gas- und Wasserdichtheit

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich
bis +550 °C, kurzzeitig +650 °C
  • Filamentdurchmesser
6 bis 15 μm
  • Glühverlust (625 °C/1 h)
≤2 %
  • Brandverhalten
unbrennbar

Material
  • Fasertyp E-Glas

Downloads

Für Sie interessant

Hitzeschutzglasgewebe isoGLAS®, mit Aluminiumfolie | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzglasgewebe isoGLAS®, mit Aluminiumfolie

Frenzelit | Hochtemperaturisolierung

Das Hitzeschutzgewebe isoGLAS® mit einseitiger Alufolien-Beschichtung ist ein hochtemperaturbeständiger Werkstoff, der sich hervorragend als Thermo- und Schallisolierung eignet. Das Basismaterial ist textiles, gesundheitlich unbedenkliches E-Glas.

Hitzeschutzglasgewebe isoGLAS®, mit Alufix | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzglasgewebe isoGLAS®, mit Alufix

Frenzelit | Hochtemperaturisolierung

Das Hitzeschutzgewebe isoGLAS® mit beidseitiger Alufix-Beschichtung ist ein hochtemperaturbeständiger Werkstoff, der sich hervorragend als Thermo- und Schallisolierung eignet. Das Basismaterial ist textiles, gesundheitlich unbedenkliches E-Glas.

Hitzeschutzglasgewebe isoGLAS®, mit Silikon | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzglasgewebe isoGLAS®, mit Silikon

Frenzelit | Hochtemperaturisolierung

Das Hitzeschutzgewebe isoGLAS® mit beidseitiger Silikon (MVQ)-Beschichtung ist ein hochtemperaturbeständiger Werkstoff, der sich hervorragend als Thermo- und Schallisolierung eignet. Das Basismaterial ist textiles, gesundheitlich unbedenkliches E-Glas.

Hitzeschutzglasgewebe isoGLAS®, mit PTFE | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzglasgewebe isoGLAS®, mit PTFE

Frenzelit | Hochtemperaturisolierung

Das Hitzeschutzgewebe isoGLAS® mit einseitiger PTFE-Beschichtung ist ein hochtemperaturbeständiger Werkstoff, der sich hervorragend als Thermo- und Schallisolierung eignet. Das Basismaterial ist textiles, gesundheitlich unbedenkliches E-Glas.

Hitzeschutzglasgewebe, ohne Beschichtung | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzglasgewebe, ohne Beschichtung

Hochtemperaturisolierung

Hochtemperaturbeständiges Hitzeschutzgewebe ohne Beschichtung auf Basis von gesundheitlich unbedenklichem E-Glas.

Hitzeschutzglasgewebe, mit Aluminiumfolie | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzglasgewebe, mit Aluminiumfolie

Hochtemperaturisolierung

Hochtemperaturbeständiges, mit Aluminiumfolie, einseitig-beschichtetes Hitzeschutzglasgewebe auf Basis von gesundheitlich unbedenklichen E-Glas-Filamentgarnen.

Hitzeschutzglasgewebe, mit PU | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzglasgewebe, mit PU

Hochtemperaturisolierung

Hochtemperaturbeständiges, mit PU (Kunststoffbeschichtung mit Füllstoffen), einseitig-beschichtetes Hitzeschutzglasgewebe auf Basis von texturierten, gesundheitlich unbedenklichen E-Glas-Filamentgarnen.

Hitzeschutzglasgewebe, mit PAC | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzglasgewebe, mit PAC

Hochtemperaturisolierung

Hochtemperaturbeständiges, mit PAC (Polyacrylat mit Füllstoffen), wahlweise einseitig-beschichtetes oder beidseitig-beschichtetes Hitzeschutzglasgewebe auf Basis von gesundheitlich unbedenklichen E-Glas-Filamentgarnen.

Hitzeschutzglasgewebe isoTHERM® 800 | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzglasgewebe isoTHERM® 800

Frenzelit | Hochtemperaturisolierung

Hervorragender hochtemperaturbeständiger Werkstoff auf Basis von gesundheitlich unbedenklichem E-Glas für Thermo- und Schallisolierungen, der auch als Trägermaterial für Beschichtungen geeignet ist.

Hitzeschutzglasgewebe isoTHERM® 1000 | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzglasgewebe isoTHERM® 1000

Frenzelit | Hochtemperaturisolierung

Glasgewebe auf Basis von gesundheitlich unbedenklichem, veredeltem Glasgarn sind hervorragende Werkstoffe für Thermo- und Schallisolierungen sowie ausgezeichnete Trägermaterialien für Beschichtungen.

Keramikhitzeschutzgewebe isoKERAM®, mit Chromstahldraht | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Gekauft
Keramikhitzeschutzgewebe isoKERAM®, mit Chromstahldraht

Frenzelit | Hochtemperaturisolierung

Hitzeschutzgewebe aus Aluminiumsilikatfaser mit V4A-Chromstahldraht, welcher für die Stabilität des Gewebes sorgt, nachdem sich die Trägerfaser zersetzt hat. Keramikfasergewebe sind hervorragende Werkstoffe für Thermo- und Schallisolierungen sowie ausgezeichnete Trägermaterialien...

Keramikhitzeschutzgewebe, mit Chromstahldraht | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Gekauft
Keramikhitzeschutzgewebe, mit Chromstahldraht

Hochtemperaturisolierung

Hitzeschutgewebe sind hervorragende Werkstoffe für Thermo- und Schallisolierungen sowie ausgezeichnete Trägermaterialien für Beschichtungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken