Menu

Dichtungsplatte novaphit® SSTC XP-Technologie

von Frenzelit   |   mehr Dichtungsplatten

Drucken
Für höchste Druck- und Temperaturbeanspruchung und eine exzellente Medienbeständigkeit sowie hohe Sicherheitsreserven, auch bei Wechsellast. Die XP-Technologie (Extendend Performance) ist eine anorganische, thermisch stabile Antihaftwirkung, die über den gesamten Temperatureinsatzbereich der Dichtung voll wirksam bleibt.
Einsatzbereich
  • für Druck- und Temperaturbeanspruchung über 200 °C

Vorteile/Ausführungen
  • Zeit- und Geldersparnis bei der Instandhaltung durch schnellen, rückstandsfreien Dichtungsaustausch
  • höhere Anlagensicherheit und weniger Ausfälle, weil die Dichtflächen nicht mechanisch gereinigt werden müssen und daher nicht beschädigt werden
  • erhöhte Oxidationsfestigkeit
  • langzeitstabile Dichtungseigenschaften
  • dauerhaft niedrige Leckage
  • hervorragende Werte bei Glühverlust und Oxidation
  • überschneidungsfreie Geometrie

Anwendungen/Hinweise
  • Zulassungen BAM-geprüft, DIN-DVGW, Germanischer Lloyd, Fire-Safe gem. DIN EN ISO 10497
  • Format- und Stärkentoleranz DIN 28091-1

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich
–200 °C bis +550 °C 
  • Rückfederung ASTM F 36 J
15 %
  • Kompressibilität ASTM F 36 J
37 %
  • Druckstandfestigkeit DIN 52913 (300 °C)
≥45 N/mm²
  • Dichte DIN 28090-2
1,35 g/cm³
  • spezifische Leckagerate DIN 3535-6
0,07 mg/(m×s)

Material
  • Reinheitsgrad der Grafitfolie mindestens 99 %
  • Streckmetalleinlage

Downloads

Für Sie interessant

Dichtungsplatte novaphit® SSTC | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte novaphit® SSTC

Frenzelit | Dichtungsplatten

Grafitdichtungsmaterial mit einer Einlage aus säurebeständigem Edelstahl (1.4404, AISI 316 L) für höchste Druck- und Temperaturbeanspruchung.

Dichtungsplatte, Grafit, mit Spießblecheinlage | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte, Grafit, mit Spießblecheinlage

Dichtungsplatten

Sehr universell einsetzbar und hervorragend geeignet für Dichtungsanwendungen bei sehr hohen und niedrigen Temperaturen.

Dichtungsplatte novatec® Premium XP | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte novatec® Premium XP

Frenzelit | Dichtungsplatten

novatec® PREMIUM XP ist die neue, leistungsfähige „Extended-Performance”-Generation (XP) der von Frenzelit entwickelten aramidfaserverstärkten Grafitdichtungen.

Grafitplatte SIGRAFLEX® Hochdruck | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Grafitplatte SIGRAFLEX® Hochdruck

SGL Group | Dichtungsplatten

Hochfeste, universelle Grafitdichtungsplatte mit ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften aufgrund der kleberfrei miteinander verbundenen Lagen hochreiner Grafitfolie und Edelstahlfolien. Geeignet für schwierige und mechanisch hoch belastete Dichtverbindungen sowie für alle gän...

Grafitplatte SIGRAFLEX® UNIVERSAL | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Grafitplatte SIGRAFLEX® UNIVERSAL

SGL Group | Dichtungsplatten

Spießblechverstärkte, kleberfreie Grafitdichtungsplatte. Geeignet für alle gängigen Flanschkonstruktionen im Bereich Rohrleitungen und Behälter.

Grafitplatte SIGRAFLEX® STANDARD | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Grafitplatte SIGRAFLEX® STANDARD

SGL Group | Dichtungsplatten

Unverstärkte, homogene Dichtungsplatte aus flexibler Grafitfolie. Geeignet für Notreparaturen, komplizierte Formen sowie hoch korrosive Medien.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken