Menu

V-Ring, NBR, 60 Shore A, Bauform VL

mehr Rotationsdichtungen

Drucken
Diese Axialdichtungen sind Lippendichtungen, aber auch Schleuderringe, welche gegen Staub, Fett- oder Wasserspritzer von außen schützen und abdichten. Der Versteifungskörper, das Gelenk und die Dichtlippe bilden den typischen Aufbau eines V-Ringes. Die Bauform VL überzeugt durch ihr besonders dünnes Profil.
Einsatzbereich
  • Antriebstechnik, Anlagen- und Maschinenbau, Walzwerke, Elektromotoren, Getriebe, Lagerbücke, Landmaschinen

Vorteile/Ausführungen
  • chemische Beständigkeit gegen Fette und Öle
  • einfaches Dichtelement, gute dynamische Dichtwirkung
  • einfache Montage – wird auf die Welle gedehnt
  • gleicht geringe axiale Bewegungen sowie Winkel- und Radial-Versatz aus
  • werden direkt bei der Montage zusammenvulkanisiert bzw. verklebt (erspart den Ausbau von Wellen und anderen Bauteilen)

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich
–40 °C bis +100 °C

Material
  • Dichtwerkstoff NBR 60
  • Bauform VL = Profil dünn

Downloads

Für Sie interessant

V-Ring, FKM, 60 Shore A, Bauform VA | Rotationsdichtungen
angesehen
Gekauft
V-Ring, FKM, 60 Shore A, Bauform VA

Rotationsdichtungen

Diese Axialdichtungen sind Lippendichtungen, aber auch Schleuderringe, welche gegen Staub, Fett- oder Wasserspritzer von außen schützen und abdichten. Der Versteifungskörper, das Gelenk und die Dichtlippe bilden den typischen Aufbau eines V-Ringes. Die Bauform VA ist ein Standard...

V-Ring, FKM, 60 Shore A, Bauform VS | Rotationsdichtungen
angesehen
Gekauft
V-Ring, FKM, 60 Shore A, Bauform VS

Rotationsdichtungen

Diese Axialdichtungen sind Lippendichtungen, aber auch Schleuderringe, welche gegen Staub, Fett- oder Wasserspritzer von außen schützen und abdichten. Der Versteifungskörper, das Gelenk und die Dichtlippe bilden den typischen Aufbau eines V-Ringes. Die Bauform VS unterscheidet si...

V-Ring, NBR, 60 Shore A, Bauform VA | Rotationsdichtungen
angesehen
Gekauft
V-Ring, NBR, 60 Shore A, Bauform VA

Rotationsdichtungen

Diese Axialdichtungen sind Lippendichtungen, aber auch Schleuderringe, welche gegen Staub, Fett- oder Wasserspritzer von außen schützen und abdichten. Der Versteifungskörper, das Gelenk und die Dichtlippe bilden den typischen Aufbau eines V-Ringes. Die Bauform VA ist ein Standard...

V-Ring, NBR, 60 Shore A, Bauform VS | Rotationsdichtungen
angesehen
Gekauft
V-Ring, NBR, 60 Shore A, Bauform VS

Rotationsdichtungen

Diese Axialdichtungen sind Lippendichtungen, aber auch Schleuderringe, welche gegen Staub, Fett- oder Wasserspritzer von außen schützen und abdichten. Der Versteifungskörper, das Gelenk und die Dichtlippe bilden den typischen Aufbau eines V-Ringes. Die Bauform VS unterscheidet si...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken