Menu

Flachdichtung EN 1514-1 SIGRAFLEX® Hochdruck

von SGL Group   |   mehr Flachdichtungen

Drucken
Die Grafitdichtung SIGRAFLEX® Hochdruck besteht aus mehreren Lagen hochreiner Grafitfolie und Edelstahlfolien. Diese sind kleberfrei miteinander verbunden, wodurch die Grafitdichtung ihre ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften erhält.
Einsatzbereich
  • für schwierige und mechanisch hoch belastete Dichtverbindungen
  • für Flanschkonstruktionen im Bereich Rohrleitungen und Behälter
  • für korrosive Medien
  • Schaugläser, Pumpen, Armaturen

Vorteile/Ausführungen
  • Emissionsreduzierung durch hohe Dichtheit
  • sehr hohe maximal zulässige Flächenpressung
  • sehr gute Oxidationsbeständigkeit
  • gute chemische Beständigkeit
  • alterungsbeständig
  • kratzunempfindlich
  • gesundheitlich unbedenklich

Anwendungen/Hinweise
  • Zulassungen BAM-gepfrüft, DIN-DVGW, TA-Luft, Fire Safe BS 6755-2 und API 607, Germanischer Lloyd, TRD 401

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich
–250 °C bis 550 °C
  • Rückfederung ASTM F 36 J
15 %
  • Kompressibilität ASTM F 36 J
35 %
  • Druckstandfestigkeit DIN 52913
    50 N/mm², 16 h/300 °C
≥48 N/mm²
  • Dichte
1,1 g/cm³
  • Stärke (s)
2 mm

Material
  • mehrlagige, hochfeste Grafitdichtung aus Naturgrafit
  • imprägnierte Grafitfolie in Nuklearqualität
  • kleberfreier Verbund mit Edelstahlfolien

Downloads

Für Sie interessant

Flachdichtungen
Das könnte Sie auch interessieren
Flachdichtung EN 1514-1 novaphit® SSTC | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Flachdichtung EN 1514-1 novaphit® SSTC

Frenzelit Das könnte Sie auch interessieren

Grafitdichtungsmaterial mit einer Einlage aus säurebeständigem Edelstahl (1.4404, AISI 316 L) für höchste Druck- und Temperaturbeanspruchung.

Flachdichtung EN 1514-1 novaphit® SSTC | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Flachdichtung EN 1514-1 novaphit® SSTC

Frenzelit | Flachdichtungen

Grafitdichtungsmaterial mit einer Einlage aus säurebeständigem Edelstahl (1.4404, AISI 316 L) für höchste Druck- und Temperaturbeanspruchung.

Flachdichtung EN 1514-1 novaphit® SSTC XP-Technologie | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Flachdichtung EN 1514-1 novaphit® SSTC XP-Technologie

Frenzelit | Flachdichtungen

Für höchste Druck- und Temperaturbeanspruchung und eine exzellente Medienbeständigkeit sowie hohe Sicherheitsreserven, auch bei Wechsellast. Die XP-Technologie (Extendend Performance) ist eine anorganische, thermisch stabile Antihaftwirkung, die über den gesamten Temperatureinsat...

Flachdichtung EN 1514-1 novatec® PREMIUM XP | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Flachdichtung EN 1514-1 novatec® PREMIUM XP

Frenzelit | Flachdichtungen

ovatec® PREMIUM XP ist die neue, leistungsfähige „Extended-Performance”-Generation (XP) der von Frenzelit entwickelten aramidfaserverstärkten Grafitdichtungen.

Flachdichtung EN 1514-1, aus Grafit, mit Spießblech | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Flachdichtung EN 1514-1, aus Grafit, mit Spießblech

Flachdichtungen

Sehr universell einsetzbare, genormte Flachdichtung aus Grafit mit Spießblech.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken