Menu

Flachdichtung EN 1514-1, KLINGERSIL® C-4300

von Klinger   |   mehr Flachdichtungen

Drucken
Universelle Hochdruck-Dichtung mit breitem Anwendungsspektrum und guter Druckstandfestigkeit.
Vorteile/Ausführungen
  • beständig gegen Heißwasser, Dampf, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele Chemikalien

Anwendungen/Hinweise
  • Zulassungen DIN-DVGW, DIN- DVGW W 270, Elastomerleitlinie Kaltwasser, Germanischer Lloyd
  • Stärkentoleranz DIN 28091-1

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich ASTM F 36 J
–50 °C bis 150 °C
  • Rückfederung ASTM F 36 J
50 %
  • Kompressibilität ASTM F 36 J
14 %
  • Druckstandfestigkeit DIN 52913
    50 MPa, 16 h/300 °C
20 MPa
  • Dichtheit DIN 28090-2
0,03 mg/(s×m)
  • Dichte
1,6 g/cm³
  • Wärmeleitfähigkeit
0,39 W/(m×K)
  • Stärke (s)
2 mm

Material
  • Aramidfasern, gebunden mit NBR

Downloads

Für Sie interessant

Flachdichtung EN 1514-1, KLINGERSIL® C-4400 | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Flachdichtung EN 1514-1, KLINGERSIL® C-4400

Klinger | Flachdichtungen

Universelle Hochdruck-Dichtung für weite Bereiche der chemischen Industrie, der Lebensmittelverarbeitung und Trinkwasserversorgung.

Flachdichtung EN 1514-1, KLINGERSIL® C-4430 | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Flachdichtung EN 1514-1, KLINGERSIL® C-4430

Klinger | Flachdichtungen

Spezielle Hochdruck-Dichtung mit höchster Druckstandfestigkeit und hoher Beständigkeit gegen Heißwasser und Dampf bei hohen Temperaturen.

Flachdichtung EN 1514-1, KLINGERSIL® C-4500 | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Flachdichtung EN 1514-1, KLINGERSIL® C-4500

Klinger | Flachdichtungen

Spezielle Hochleistungsdichtung aus Carbonfasern mit hochtemperaturbeständigen Zusatzstoffen, die besonders laugen- und dampfbeständig sind.

Flachdichtung EN 1514-1, KLINGERSIL® C-8200 | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Flachdichtung EN 1514-1, KLINGERSIL® C-8200

Klinger | Flachdichtungen

Spezielle Hochdruck-Dichtung für Säureanwendungen. Besonders geeignet bei Salzsäure, Schwefelsäure und den meisten organischen Säuren.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken