Menu

Multifunktions-Schmierölspray WD-40® CLASSIC

von WD-40   |   mehr Multifunktionsprodukte

Drucken
Korrosionsbeständiges und aktives Schmiermittel zur Reinigung, Wartung und Instandhaltung von Teilen und Maschinen, schützt, löst hartnäckigen Schmutz und beseitigt gleichzeitig ein Quietschen, löst verrostete Teile und verdrängt Feuchtigkeit, nicht leitend. Enthält weder Silikon, PTFE noch Fluorchlorkohlenwasserstoffe.
Einsatzbereich
  • Geräte, Werkzeuge, Elektrowerkzeuge
  • Türschlösser, Scharniere
  • Getriebemotoren
  • Auspuffanlagen

Vorteile/Ausführungen
  • 360°-Ventil für den Einsatz aus jeder Position
  • kompatibel mit diversen Metallen
  • verdrängt Feuchtigkeit, um Elektrik zu schützen
  • schützt Metalloberflächen vor Rost und Korrosion
  • schmiert Ausrüstung und Teile und entfernt den Schmutz

Technische Daten
  • spezifische Dichte bei 25 °C
0,80
  • Viskosität bei 40 °C
2,5 cSt

Downloads

Für Sie interessant

Multifunktions-Schmierölspray WD-40® FLEXIBLE | Multifunktionsprodukte
angesehen
Gekauft
Multifunktions-Schmierölspray WD-40® FLEXIBLE

WD-40 | Multifunktionsprodukte

Korrosionsbeständiges und aktives Schmiermittel mit biegsamen Metallsprührohr, geeignet zur Reinigung, Wartung und Instandhaltung von Teilen und Maschinen, schützt, löst hartnäckigen Schmutz und beseitigt gleichzeitig ein Quietschen, löst verrostete Teile und verdrängt Feuchtigke...

Multifunktions-Schmierölspray, WD-40® SMART STRAW | Multifunktionsprodukte
angesehen
Gekauft
Multifunktions-Schmierölspray, WD-40® SMART STRAW

WD-40 | Multifunktionsprodukte

Korrosionsbeständiges und aktives Schmiermittel für großflächiges und präzises Sprühen, geeignet zur Reinigung, Wartung und Instandhaltung von Teilen und Maschinen, schützt, löst hartnäckigen Schmutz und beseitigt gleichzeitig ein Quietschen, löst verrostete Teile und verdrängt F...

Multifunktions-Schmieröl WD-40®, Kanisterware | Multifunktionsprodukte
angesehen
Gekauft
Multifunktions-Schmieröl WD-40®, Kanisterware

WD-40 | Multifunktionsprodukte

Korrosionsbeständiges und aktives Schmiermittel zum dosieren und abfüllen, geeignet zur Reinigung, Wartung und Instandhaltung von Teilen und Maschinen, schützt, löst hartnäckigen Schmutz und beseitigt gleichzeitig ein Quietschen, löst verrostete Teile und verdrängt Feuchtigkeit,

Pumpzerstäuber für Multifunktions-Schmieröl WD-40® | Multifunktionsprodukte
angesehen
Gekauft
Pumpzerstäuber für Multifunktions-Schmieröl WD-40®

WD-40 | Multifunktionsprodukte

Leerer, praktischer Handzerstäuber mit ergonomischem Sprühkopf und langem Griff zum Befüllen mit WD-40® Multifunktions-Produkten für 600 ml Inhalt.

Aktion
Multifunktionsspray LB 8201 | Multifunktionsprodukte
angesehen
Gekauft
Multifunktionsspray LB 8201

Loctite | Multifunktionsprodukte

Silikonfreies, universell einsetzbares Kriechöl mit Doppelsprühkopf, löst, schmiert, reinigt und schützt vor Feuchtigkeit und Korrosionen auf allen Maschinenteilen.

Multischutz-Pflegespray VB 16 | Multifunktionsprodukte
angesehen
Gekauft
Multischutz-Pflegespray VB 16

Varybond | Multifunktionsprodukte

Multischutz-Pflegespray, aufgrund seiner ausgewählten Wirkstoffkombination als Schmiermittel, Korrosionsschutz, Reiniger und Wasserverdränger bei allen Metallen und Legierungen einsetzbar.

Hochtemperaturpaste OKS® 252, weiß | Multifunktionsprodukte
angesehen
Gekauft
Hochtemperaturpaste OKS® 252, weiß

OKS | Multifunktionsprodukte

Eine Trenn-, Schmier-, und Montagepaste, ohne metallischen Pigmenten und ohne schwefelhaltigen Bestandteilen, welche für die Lebensmitteltechnik geeignet ist.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken