Menu

Zinkschutz OKS® 2511

von OKS   |   mehr Korrosionsschutz

Drucken
Langzeit-Korrosionsschutz auf Zinkbasis für den Erstschichtaufbau, für Ausbesserungen von Schadstellen auf verzinkten Oberflächen und als kathodischer Korrosionsschutz geeignet.
Einsatzbereich
  • Grundierung von Eisenmetallen
  • dauerhafter Korrosionsschutz bei thermisch beanspruchten Metallteilen
  • Punktschweißen

Vorteile/Ausführungen
  • dauerhafter Korrosionsschutz auf Metallteilen
  • elektrische Leitfähigkeit
  • ergänzt Verzinkungen durch rauen Haftgrund

Anwendungen/Hinweise
  • Die Oberflächen sollten vor der Anwendung gereinigt werden, trocken und metallisch blank sein.

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
bis +400 °C 
  • Dichte bei 20 °C
0,8 g/cm³
  • Salzsprühnebeltest bei 70 µm Schichtdicke
700 h 

Material
  • Kunstharzmischung, Lösungsmittelgemisch, 98,5 % Reinzink, 38 % vom Gewicht Festschmierstoffe

Downloads

Für Sie interessant

Glanz-Zink-Spray OKS® 2521 | Korrosionsschutz
angesehen
Gekauft
Glanz-Zink-Spray OKS® 2521

OKS | Korrosionsschutz

Dekorativer Korrosionsschutz auf Basis von Zink- und Aluminiumpulver als Zweitschicht über Zinksprays, aber auch zur Bildung von witterungsbeständigen und glänzenden Oberflächen.

Alu-Metallic-Spray OKS® 2531 | Korrosionsschutz
angesehen
Gekauft
Alu-Metallic-Spray OKS® 2531

OKS | Korrosionsschutz

Dekorativer Korrosionsschutz auf Basis von Aluminium für den Innen- und Außenbereich sowie eine universelle Schutzschicht für alle Werkstoffe.

Zink-Spray VB 27, dunkel | Korrosionsschutz
angesehen
Gekauft
Zink-Spray VB 27, dunkel

Varybond | Korrosionsschutz

Dunkelgrauer Zinkspray, der durch den hohen Zinkanteil besonders gut als Langzeit-Korrosionsschutz für alle eisenhaltigen Teile, die permanent Witterungseinflüssen ausgesetzt sind geeignet ist.

Zink-Spray VB 83, hell | Korrosionsschutz
angesehen
Gekauft
Zink-Spray VB 83, hell

Varybond | Korrosionsschutz

Ausgezeichneter galvanischer Korrosionsschutz für Eisenteile und beschädigte verzinkte Teile, wenn eine helle, silbrige Farbe gewünscht wird.

Aluminium-Spray VB 84 | Korrosionsschutz
angesehen
Gekauft
Aluminium-Spray VB 84

Varybond | Korrosionsschutz

Universell einsetzbare, hitzebeständige Beschichtung, die metallisch-matt glänzende Oberflächen auf allen metallischen Werkstoffen schafft.

Zink-Alu-Spray | Korrosionsschutz
angesehen
Gekauft
Zink-Alu-Spray

European Aerosols | Korrosionsschutz

Zink-Alu-Grundierung für verzinkte Teile und Flächen, die durch Schweißen, Schleifen, Bohren, Transporte etc. beschädigt wurden und jetzt ausgebessert, bzw. im Farbton angeglichen werden sollen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken