Menu

Etikettenentferner VB 34

von Varybond   |   mehr Industriereiniger

Drucken
Schnell lösender Etikettenentferner zur mühelosen und schonenden Entfernung von Papier- und Klebstoffresten.
Einsatzbereich
  • Glas-, Metalloberfläche
  • gehärteten Lacke
  • Kunststoffoberflächen
  • Polyamid, PVC, ABS

Vorteile/Ausführungen
  • löst schnell und schonend Klebeetiketten
  • Klebstoffrückstände können problemlos entfernt werden

Anwendungen/Hinweise
  • nicht verträglich mit Polystrol, und Polycarbonat

Technische Daten
  • Dichte
0,71 g/cm³
  • Flammpunkt
<0°C

Downloads

Für Sie interessant

Klebstoff- und Lackentferner OKS® 2681 | Industriereiniger
angesehen
Gekauft
Klebstoff- und Lackentferner OKS® 2681

OKS | Industriereiniger

Hochwirksamer Reiniger hartnäckiger Rückstände unterschiedlichster Dichtungs- und Klebemassen von der Oberfläche und beseitigt ölige und fettige Verunreinigungen.

Aktion
Kleb- und Dichtstoffentferner SF 7200 | Industriereiniger
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoffentferner SF 7200

Loctite | Industriereiniger

Schonender Schaumreiniger zur leichteren Entfernung von ausgehärteten chemischen Flächen- und Feststoffdichtungen. Kann auf den meisten Oberflächen eingesetzt werden.

Klebstoffreiniger Dissolver SP | Industriereiniger
angesehen
Gekauft
Klebstoffreiniger Dissolver SP

Soudal | Industriereiniger

Gebrauchsfertiger, universell einsetzbarer Reiniger, Verdünner und Fleckenentferner, auf Basis eines transparenten Lösungsmittelgemisches.

Dichtungsentferner VB 70 | Industriereiniger
angesehen
Gekauft
Dichtungsentferner VB 70

Varybond | Industriereiniger

Schnell lösender Entferner für angebackene und hartgewordene Dichtungen und Dichtungsmassen, beseitigt auch mühelos Klebstoffreste, Öl-Kohlerückstände verharzte Schmierstoffe und Teer auf vielen unterschiedlichen Oberflächen.

Klebstoffreiniger 8984 | Industriereiniger
angesehen
Gekauft
Klebstoffreiniger 8984

3M | Industriereiniger

Universalklebstoffreiniger zur einfachen und schnellen Entfernung von Klebstoffresten, Wachs, Fett, Öl und Teer. Auch zum Entfernen von leichtem Lack-Overspray geeignet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken