Zuverlässiger, permanenter Haft- und Kontaktklebstoff mit neuer Lösemittel-Rezeptur für Verklebungen von weichmacherfreien Belägen, Schaumstoff und viele andere Werkstoffe, wenn eine schnelle, zuverlässige Verklebung mit einer hohen Anfangs- und Endfestigkeit gefordert wird.
Die Auswahl des geeigneten Klebstoffes ist bei der Vielzahl an unterschiedlichen Typen nicht immer einfach.
Einsatzgebiet | Klebstoffart |
---|---|
Schraubensicherung, Gewinde-/Flanschdichtungen, Lager- und Buchsenverklebungen | |
Verkleben von Kleinteilen mit sekundenschnellem Halt | |
kraftübertragende Metallverklebungen | |
kraftübertragende Verklebung von verschiedensten Materialien in kurzer Zeit | |
elastische Verklebungen von unterschiedlichen Materialien | |
Verklebung von Magneten und Glas | |
elastisches Verkleben von unterschiedlichen Materialien wie Glas, Metall, Beton |
Eine allgemein gültige Antwort für sämtliche Materialien und Klebstoffe ist leider nicht möglich. Daher empfiehlt es sich immer, vor einer neuen Verklebung das Produktdatenblatt durchzulesen.
Für eine grobe Orientierung sollte Ihnen jedoch diese Tabelle weiterhelfen:
Handfestigkeit | Durchhärtung | |
---|---|---|
anaerobe Klebstoffe | 3–180 Minuten | 24 Stunden |
Sofortklebstoffe | 1–90 Sekunden | 24 Stunden |
Acrylat-Klebstoffe | 1–3 Minuten | 24 Stunden |
Epoxy-Klebstoffe | 5–180 Minuten | 24 Stunden |
Universal-Hybridklebstoffe | 3–5 Minuten | 24 Stunden |
Hautbildungszeit | Durchhärtung | |
---|---|---|
MS-Polymer-Klebstoffe | 5–20 Minuten | 24 Stunden |
Silikone | 5 Minuten | 24 Stunden |
Die optimale Lagerung erfolgt ungeöffnet im Kühlschrank. Nach dem Öffnen die Flasche bei Raumtemperatur lagern, da möglicherweise Feuchtigkeit in die Flasche gelangt ist und diese bei Lagerung im Kühlschrank kondensiert und den Klebstoff vorzeitig aushärtet.
Nein, der entscheidende Faktor ist die vorhandene Luftfeuchtigkeit.
Es gibt keinen Unterschied. Cyanacrylat – abgekürzt CA – ist die chemische Bezeichnung für den im allgemeinen Sprachgebrauch benutzten Ausdruck Sofortklebstoff.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!