Menu

Epoxidharz-Strukturklebstoff EA 9514

von Loctite   |   mehr Klebstoffe

Drucken
Konstruktions-Kleber für starre Klebungen auf große Flächen bei denen nach dem Fügen noch Zeit zum Justieren der Bauteile benötigt wird, speziell für Hochleistungsanwendungen geeignet.
Einsatzbereich
  • Induktionshärtung
  • Metall
  • Keramik
  • Magnete
  • Filter

Vorteile/Ausführungen
  • schäl- und scherfest
  • sehr hohe Festigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • hochtemperaturbeständig

Anwendungen/Hinweise
  • nicht geeignet für reinen Sauerstoff oder sauerstoffangereicherte Systeme
  • nicht geeignet als Dichtstoff für Chlor oder stark oxidierende Medien

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–55 °C bis +200 °C

Material
  • chemische Basis aus Epoxidharz

Downloads

Für Sie interessant

Aktion
2K-Hybridklebstoff HY 4070 inkl. 4 Dosierspitzen | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
2K-Hybridklebstoff HY 4070 inkl. 4 Dosierspitzen

Loctite | Klebstoffe

Universeller Sofortklebstoff aus Epoxiden und Acrylaten für schnelle Reparaturverklebungen und Instandhaltungen auf unterschiedlichen Materialien.

2K-Hybridklebstoff HY 4080 GY | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
2K-Hybridklebstoff HY 4080 GY

Loctite | Klebstoffe

Universeller Sofortklebstoff aus Epoxiden und Acrylaten für schnelle Reparaturverklebungen und Instandhaltungen auf unterschiedlichen Materialien.

2K-Hybridklebstoff HY 4090 inkl. 4 Dosierspitzen | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
2K-Hybridklebstoff HY 4090 inkl. 4 Dosierspitzen

Loctite | Klebstoffe

Universeller Sofortklebstoff aus Epoxiden und Acrylaten für schnelle Reparaturverklebungen und Instandhaltungen auf unterschiedlichen Materialien.

Acrylatklebstoff AA 317 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Acrylatklebstoff AA 317

Loctite | Klebstoffe

Struktureller Acrylatkleber für Verklebungen von starren, enganliegenden metallischen oder keramischen Bauteilen.

Acrylatklebstoff AA 326 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Acrylatklebstoff AA 326

Loctite | Klebstoffe

Struktureller Acrylatkleber für Magnetverklebungen.

Acrylatklebstoff AA 330 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Acrylatklebstoff AA 330

Loctite | Klebstoffe

Universeller, struktureller Acrylatkleber um unterschiedliche Werkstoffe miteinander zu verkleben.

Acrylatklebstoff AA 3298 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Acrylatklebstoff AA 3298

Loctite | Klebstoffe

Struktureller Acrylatkleber mit Haftvermittler auf Silikonbasis für Verklebungen, die mit Dauer- bzw. Wechsellasten beansprucht werden.

Acrylatklebstoff AA 3504 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Acrylatklebstoff AA 3504

Klebstoffe

Struktureller Acrylatkleber für Verklebungen von Ferriten auf plattierte Elektromotorteile.

Acrylatklebstoff Multibond-Set AA 330 / Aktivator SF 7388 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Acrylatklebstoff Multibond-Set AA 330 / Aktivator SF 7388

Loctite | Klebstoffe

Universeller, struktureller Acrylatkleber um unterschiedliche Werkstoffe miteinander zu verkleben.

2K-Epoxidharz-Strukturklebstoff EA 3421 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
2K-Epoxidharz-Strukturklebstoff EA 3421

Loctite | Klebstoffe

Universeller Konstruktions-Kleber für starre Klebungen auf große Flächen bei denen nach dem Fügen noch Zeit zum Justieren der Bauteile benötigt wird, speziell für Hochleistungsanwendungen geeignet.

2K-Epoxidharz-Strukturklebstoff EA 3430 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
2K-Epoxidharz-Strukturklebstoff EA 3430

Loctite | Klebstoffe

Konstruktions-Kleber für starre Klebungen auf große Flächen bei denen nach dem Fügen noch Zeit zum Justieren der Bauteile benötigt wird.

Aktion
2K-Epoxidharz-Strukturklebstoff EA 3450 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
2K-Epoxidharz-Strukturklebstoff EA 3450

Loctite | Klebstoffe

Konstruktions-Kleber für starre Klebungen auf große Flächen bei denen nach dem Fügen noch Zeit zum Justieren der Bauteile benötigt wird.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken