Menu

Sprühtank-Düsen Scotch-Weld™

von 3M   |   mehr Klebstoffe

Drucken
Die Sprühtank Düse ermöglicht die Einstellung von unterschiedlichen Sprühwinkeln.
Technische Daten
  • Sprühbreite bei
40015 bis 15 cmSprühwinkel 40°
  • Sprühbreite bei
65017 bis 20 cmSprühwinkel 65°
  • Sprühbreite bei 
950110 bis 30 cmSprühwinkel 95°
  • Sprühbreite bei 
QSS10 bis 40 cm 

Downloads

Für Sie interessant

Klebstoffe
Zubehör von
Sprühkleber Hold Fast 70, Sprühtank | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Sprühkleber Hold Fast 70, Sprühtank

3M Zubehör von

Mehrzweck-Klebstoff mit schneller und starker Haftung für dauerhafte Verbindungen einer großen Anzahl von Materialien inkl. Polystyrol ohne Beschädigung der Materialoberfläche.

Abverkauf
Sprühtank-Pistole premium | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Sprühtank-Pistole premium

Glukon | Klebstoffe

Äußerst robuste Pistole für ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit im täglichen Einsatz.

Sprühtank-Pistole Ergogrip | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Sprühtank-Pistole Ergogrip

Soudal | Klebstoffe

Ergonomische Sprühtank-Pistole, zur Anpassung des Sprühbilds abhängig von Sprühabstand, Sprühwinkel und Applikationsgeschwindigkeit.

Edelstahl-Sprühkopf | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Edelstahl-Sprühkopf

Soudal | Klebstoffe

Sprühkopf aus Edelstahl, passend zur Sprühtank-Pistole Ergogrip.

Schlauch für Sprühtank-Pistole Ergogrip | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Schlauch für Sprühtank-Pistole Ergogrip

Soudal | Klebstoffe

Schlauch passend für die Sprühtank-Pistole Ergogrip.

Abverkauf
Sprühtank-Düse Standard | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Sprühtank-Düse Standard

Glukon | Klebstoffe

Mit der passenden Düse wird das richtige Sprühbild erreicht.

Abverkauf
Sprühtank-Schlauch | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Sprühtank-Schlauch

Glukon | Klebstoffe

Ein verstärkter Hochdruckschlauch für eine sichere Verbindung der GLUKON® Pistole und dem GLUKON® Druckbehälter.

Sprühtank-Applikator-Pistole Scotch-Weld™ inkl. Düse | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Sprühtank-Applikator-Pistole Scotch-Weld™ inkl. Düse

3M | Klebstoffe

Auftragsgerät mit Düse für Sprühklebstoffe im Druckgasbehälter, geeignet für das einfache und mobile Kleben vieler Materialien mit kontrolliertem Sprühbild.

Sprühtank-Schlauch Scotch-Weld™ | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Sprühtank-Schlauch Scotch-Weld™

3M | Klebstoffe

Für Sprühtank 3M Scotch-Weld™.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken