Menu

Sofortklebstoff 406

von Loctite   |   mehr Klebstoffe

Drucken
Sekundenkleber mit sehr schneller Aushärtung und hoher Klebekraft für das Verkleben einer Vielzahl von Materialien. Besonders geeignet für schnelle Reparaturen und Montagearbeiten.
Einsatzbereich
  • Metalle, Kunststoffe und Elastomere
  • Holz, Papier, Leder, Kork, Textilien
  • poröse, saure Oberflächen

Vorteile/Ausführungen
  • universell einsetzbar
  • sehr schnelle Positionierung und Handfestigkeit
  • sauber und einfach aufzutragen
  • hohe Festigkeit auf kleinsten Klebeflächen
  • frei von Lösungsmitteln

Anwendungen/Hinweise
  • Oberflächen sollten fettfrei, sauber und trocknen sein

Technische Daten
  • Handfestigkeit
10 s
  • Einsatztemperaturbereich
–40 °C bis +120 °C

Material
  • chemische Basis aus Ethyl-Cyanacrylat

Downloads

Für Sie interessant

Klebehilfsmittel
Dazu passt
Polyolefin-Primer SF 770 | Klebehilfsmittel
angesehen
Gekauft
Polyolefin-Primer SF 770

Loctite Dazu passt

Haftvermittler zur Oberflächenvorbereitung für schwer zu klebende Kunststoffe mit niedriger Oberflächenenergie.

Sofortklebstoff 401 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Sofortklebstoff 401

Loctite | Klebstoffe

Sekundenkleber mit sehr schneller Aushärtung und hoher Klebekraft für das Verkleben einer Vielzahl von Materialien. Besonders geeignet für schnelle Reparaturen und Montagearbeiten.

Sofortklebstoff-Set 406 und Primer SF 770 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Sofortklebstoff-Set 406 und Primer SF 770

Loctite | Klebstoffe

Sekundenkleber mit sehr schneller Aushärtung und hoher Klebekraft für das Verkleben einer Vielzahl von Materialien inkl. Primer Polyolefin zur Vorbehandlung und besserer Haftung. Besonders geeignet für schnelle Reparaturen und Montagearbeiten.

Sofortklebstoff 407 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Sofortklebstoff 407

Loctite | Klebstoffe

Sekundenkleber mit sehr schneller Aushärtung und hoher Klebekraft für das Verkleben einer Vielzahl von Materialien. Besonders geeignet für schnelle Reparaturen und Montagearbeiten.

Sofortklebstoff 409 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Sofortklebstoff 409

Loctite | Klebstoffe

Sekundenkleber mit sehr schneller Aushärtung und hoher Klebekraft für das Verkleben einer Vielzahl von Materialien. Besonders geeignet für schnelle Reparaturen und Montagearbeiten.

Sofortklebstoff 414 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Sofortklebstoff 414

Loctite | Klebstoffe

Sekundenkleber mit sehr schneller Aushärtung und hoher Klebekraft für das Verkleben einer Vielzahl von Materialien. Besonders geeignet für schnelle Reparaturen und Montagearbeiten.

Sofortklebstoff 415 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Sofortklebstoff 415

Loctite | Klebstoffe

Sekundenkleber mit sehr schneller Aushärtung und hoher Klebekraft für das Verkleben einer Vielzahl von Materialien. Besonders geeignet für schnelle Reparaturen und Montagearbeiten.

Sofortklebstoff 420 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Sofortklebstoff 420

Loctite | Klebstoffe

Sekundenkleber mit sehr schneller Aushärtung und hoher Klebekraft für das Verkleben einer Vielzahl von Materialien. Besonders geeignet für schnelle Reparaturen und Montagearbeiten.

Sofortklebstoff 424 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Sofortklebstoff 424

Loctite | Klebstoffe

Sekundenkleber mit sehr schneller Aushärtung und hoher Klebekraft für das Verkleben einer Vielzahl von Materialien. Besonders geeignet für schnelle Reparaturen und Montagearbeiten.

Sofortklebstoff 431 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Sofortklebstoff 431

Loctite | Klebstoffe

Sekundenkleber mit sehr schneller Aushärtung und hoher Klebekraft für das Verkleben einer Vielzahl von Materialien. Besonders geeignet für schnelle Reparaturen und Montagearbeiten.

Sofortklebstoff 435 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Sofortklebstoff 435

Loctite | Klebstoffe

Sekundenkleber mit sehr schneller Aushärtung und hoher Klebekraft für das Verkleben einer Vielzahl von Materialien. Besonders geeignet für schnelle Reparaturen und Montagearbeiten.

Sofortklebstoff 454 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Sofortklebstoff 454

Loctite | Klebstoffe

Sekundenkleber mit sehr schneller Aushärtung und hoher Klebekraft für das Verkleben einer Vielzahl von Materialien. Besonders geeignet für schnelle Reparaturen und Montagearbeiten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken