Menu

Fügeverbindung 640, hochfest

von Loctite   |   mehr Klebstoffe

Drucken
Flüssiger, anaerober Klebstoff zum Befestigen von Lagern und anderen zylindrischen Bauteilen auf Wellen und in Gehäusen, der eine starke und zuverlässige Verbindung sichert.
Einsatzbereich
  • Lagern
  • zylindrischen Fügeteilen
  • Wellen- und Nabenverbindungen

Vorteile/Ausführungen
  • sichtbar unter UV-Licht
  • füllt den Spalt zwischen ineinander gefügten Teilen aus
  • hohe Torsionskräfte
  • verhindert Korrosion, Passungsrost
  • Kräfte und Spannungen werden geleichmäßig verteilt

Anwendungen/Hinweise
  • Oberflächen sollten fettfrei, sauber und trocknen sein
  • Aushärtezeit ist abhängig vom Klebespalt/Werkstoff (aktiv oder passiv) und Temperatur

Technische Daten
  • Klebespalt-Ø max.
0,1 mm
  • Temperaturbeständigkeit
–55 °C bis +175 °C

Material
  • Acrylat
  • chemische Basis aus Urethanmethacrylat

Downloads

Für Sie interessant

Schnellreiniger SF 7063 | Industriereiniger
angesehen
Gekauft
Schnellreiniger SF 7063

Loctite Zubehör

Reiniger zum Entfetten und Reinigen der Klebeoberflächen vor dem Kleben. Entfernt mühelos Schmutz, Harze, Lacke und Schmierflüssigkeiten.

Aktivator SF 7649 | Klebehilfsmittel
angesehen
Gekauft
Aktivator SF 7649

Loctite Zubehör

Beschleuniger zur schnelleren Aushärtung von anaerob härtenden Methacrylat- und Acrylat Klebstoffen, besonders bei niedrigen Umgebungstemperaturen.

Peristaltische Handpumpe 97001 | Klebehilfsmittel
angesehen
Gekauft
Peristaltische Handpumpe 97001

Loctite Zubehör

Volumetrisch arbeitendes Dosiergerät zur einfachen und sparsamen Verarbeitung von Klebstoffen, welches einfach auf die Produkt-Flasche aufgeschraubt werden kann.

Fügeverbindung 601, hochfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Fügeverbindung 601, hochfest

Loctite | Klebstoffe

Flüssiger, anaerober Klebstoff zum Befestigen von Lagern und anderen zylindrischen Bauteilen auf Wellen und in Gehäusen, der eine starke und zuverlässige Verbindung sichert.

Fügeverbindung 603, hochfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Fügeverbindung 603, hochfest

Loctite | Klebstoffe

Flüssiger, anaerober Klebstoff zum Befestigen von Lagern und anderen zylindrischen Bauteilen auf Wellen und in Gehäusen, der eine starke und zuverlässige Verbindung sichert.

Fügeverbindung 620, hochfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Fügeverbindung 620, hochfest

Loctite | Klebstoffe

Flüssiger, anaerober Klebstoff zum Befestigen von Lagern und anderen zylindrischen Bauteilen auf Wellen und in Gehäusen, der eine starke und zuverlässige Verbindung sichert.

Fügeverbindung 638, hochfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Fügeverbindung 638, hochfest

Loctite | Klebstoffe

Flüssiger, anaerober Klebstoff zum Befestigen von Lagern und anderen zylindrischen Bauteilen auf Wellen und in Gehäusen, der eine starke und zuverlässige Verbindung sichert.

Fügeverbindung 6300, hochfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Fügeverbindung 6300, hochfest

Loctite | Klebstoffe

Flüssiger, anaerober Klebstoff zum Befestigen von Lagern und anderen zylindrischen Bauteilen auf Wellen und in Gehäusen, der eine starke und zuverlässige Verbindung sichert.

Fügeverbindung 641, mittelfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Fügeverbindung 641, mittelfest

Loctite | Klebstoffe

Flüssiger, anaerober Klebstoff zum Befestigen von Lagern und anderen zylindrischen Bauteilen auf Wellen und in Gehäusen, der eine starke und zuverlässige Verbindung sichert.

Fügeverbindung 648, hochfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Fügeverbindung 648, hochfest

Loctite | Klebstoffe

Flüssiger, anaerober Klebstoff zum Befestigen von Lagern und anderen zylindrischen Bauteilen auf Wellen und in Gehäusen, der eine starke und zuverlässige Verbindung sichert.

Fügeverbindung 660 Quick Metall, hochfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Fügeverbindung 660 Quick Metall, hochfest

Loctite | Klebstoffe

Pastöser, anaerober Klebstoff zum Befestigen von Lagern und anderen zylindrischen Bauteilen auf Wellen und in Gehäusen, der eine starke und zuverlässige Verbindung sichert.

Fügeverbindung 16-03, hochfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Fügeverbindung 16-03, hochfest

Varybond | Klebstoffe

Flüssiger, anaerober Klebstoff zum Befestigen von Lagern, Buchsen und Hülsen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken