Fügeverbindung Loctite® 641, mittelfest

von Loctite®   |   mehr Klebstoffe

Drucken
Produktdetails
Ein flüssiger Klebstoff, zum Befestigen der Lager und andere zylindrische Bauteile auf Wellen und in Gehäusen.
Einsatzbereich
  • wo Teile für Wartungsarbeiten demontiert werden müssen
  • für max. Klebespalt 0,1 mm

Vorteile/Ausführungen
  • füllt alle Zwischenräume aus
  • verhindert Korrosion und Passungsrost
  • Kräfte und Spannungen werden gleichmäßig verteilt

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich
–55 °C bis +150 °C
  • Zugscherfestigkeit
>6,5 N/mm²
  • Viskosität
400–800 mPa S
  • Handfestigkeit auf Stahl
25 min

Material
  • Farbe
gelb
  • Viskosität
mittelfest
  • Thixotrop
nein

Downloads

Für Sie interessant

Fügeverbindung Loctite® 620, hochfest | Klebstoffe
angesehen
Fügeverbindung Loctite® 620, hochfest

Loctite® | Klebstoffe

Ein flüssiger Klebstoff, zum Befestigen der Lager und andere zylindrische Bauteile auf Wellen und in Gehäusen.

Fügeverbindung Loctite® 601, hochfest | Klebstoffe
angesehen
Fügeverbindung Loctite® 601, hochfest

Klebstoffe

Ein flüssiger Klebstoff, zum Befestigen der Lager und andere zylindrische Bauteile auf Wellen und in Gehäusen.

Fügeverbindung LOCTITE® 603, 1 K, hochfest | Klebstoffe
angesehen
Fügeverbindung LOCTITE® 603, 1 K, hochfest

Henkel | Klebstoffe

Flüssiger Klebstoff zum Befestigen von Lagern und anderen zylindrischen Bauteile auf Wellen und in Gehäusen.

Fügeverbindung LOCTITE® 638, 1 K, hochfest | Klebstoffe
angesehen
Fügeverbindung LOCTITE® 638, 1 K, hochfest

Henkel | Klebstoffe

Flüssiger Klebstoff zum Befestigen von Lagern und anderen zylindrischen Bauteilen auf Wellen und in Gehäusen.

Fügeverbindung 1K, Loctite® 640, hochfest | Klebstoffe
angesehen
Fügeverbindung 1K, Loctite® 640, hochfest

Loctite® | Klebstoffe

Ein flüssiger Klebstoff, zum Befestigen der Lager und andere zylindrische Bauteile auf Wellen und in Gehäusen.

Fügeverbindung LOCTITE® 648, 1K, hochfest | Klebstoffe
angesehen
Fügeverbindung LOCTITE® 648, 1K, hochfest

Henkel | Klebstoffe

Flüssiger Klebstoff zum Befestigen von Lagern und anderen zylindrischen Bauteilen auf Wellen und in Gehäusen.

Fügeverbindung Loctite® 660 Quick Metall, hochfest | Klebstoffe
angesehen
Fügeverbindung Loctite® 660 Quick Metall, hochfest

Loctite® | Klebstoffe

Ein pastöser Klebstoff, zum Befestigen der Lager und andere zylindrische Bauteile auf Wellen und in Gehäusen.

Fügeverbindung Varybond® 16-03, hochfest | Klebstoffe
angesehen
Fügeverbindung Varybond® 16-03, hochfest

Varybond® | Klebstoffe

Tief temperaturbeständige Fügeverbindung, die aufgrund der sehr guten Aushärtungseigenschaften hervorragend für die Befestigung von Lagern, Buchsen, etc. und die Verklebung auf passiven Metalloberflächen geeignet ist.

Fügeverbindung Varybond® 16-20, hochfest-wärmefest | Klebstoffe
angesehen
Fügeverbindung Varybond® 16-20, hochfest-wärmefest

Varybond® | Klebstoffe

Hochtemperaturbeständige Fügeverbindung, befestigt zylindrische Teile im Schiebesitz mit höchster Festigkeit.

Fügeverbindung Varybond® 16-38, hochfest | Klebstoffe
angesehen
Fügeverbindung Varybond® 16-38, hochfest

Varybond® | Klebstoffe

Schnell aushärtende Fügeverbindung, die optimal für Verklebung von Teilen, welche höchste, statische Scherbeanspruchungen und dynamischen Belastungen ausgesetzt sind.

Fügeverbindung Varybond® 16-41, mittelfest | Klebstoffe
angesehen
Fügeverbindung Varybond® 16-41, mittelfest

Varybond® | Klebstoffe

Universell einsetzbare Fügeverbindung, die mechanische Sicherungselemente wie Passfedern oder Keile ersetzt.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen