Menu

Gewindedichtung 5400, mittelfest

von Loctite   |   mehr Klebstoffe

Drucken
Pastöser Klebstoff, der Zwischenräume im Gewinde anaerob aushärtet und das Entweichen von gasförmigen und flüssigen Medien verhindert.
Einsatzbereich
  • Grobgewinde
  • Rohrgewinde
  • Anschlussstücke
  • Metalle

Vorteile/Ausführungen
  • tropft nicht, thixotropes Verhalten, ideal für Überkopf-Arbeiten
  • sichtbar unter UV-Licht
  • sofortige Dichtwirkung
  • kein Lösen durch Vibration und Stoßbelastungen
  • verhindert Korrosion im Gewinde
  • kein Kriechen, Schrumpfen oder Verstopfen von Anlagen
  • ersetzt Dichtbänder, sowie Hanf oder Paste
  • reduziert kostspielige Ausfallzeiten 

Anwendungen/Hinweise
  • kein Eintrag im Sicherheitsdatenblatt (weißes Sicherheitsdatenblatt)
  • Freigabe/Zulassung DVGW
  • Freigabe/Zulassung WRAS
  • Oberflächen sollten fettfrei, sauber und trocken sein
  • Verbindungen können voll ausgehärtet bis zum Berstdruck der meisten Rohrleitungen abdichten
  • Aushärtezeit ist abhängig vom Klebespalt/Werkstoff (aktiv oder passiv) und Temperatur

Technische Daten
  • Gewinde-Ø max.
M 80/R 3"
  • Temperaturbeständigkeit
–55 °C bis +150 °C

Material
  • thixotrop, gelartig
  • Acrylat
  • chemische Basis aus Dimethacrylatester

Downloads

Für Sie interessant

Aktion
Schnellreiniger SF 7063 | Industriereiniger
angesehen
Gekauft
Schnellreiniger SF 7063

Loctite Zubehör

Lösungsmittelbasierter Universal-Teilereiniger zur Vorbereitung von Klebeflächen, ohne Rückstände zu hinterlassen. Entfernt die meisten Fette, Öle, Schmierflüssigkeiten und Feinstpartikel von Maschinenbauteilen und Oberflächen bei Wartungsarbeiten.

Aktivator SF 7471 | Klebehilfsmittel
angesehen
Gekauft
Aktivator SF 7471

Loctite Zubehör

Beschleuniger zur schnelleren Aushärtung von anaeroben Strukturkleb- und Dichtstoffen, besonders bei niedrigen Umgebungstemperaturen.

Aktivator SF 7649 | Klebehilfsmittel
angesehen
Gekauft
Aktivator SF 7649

Loctite Zubehör

Beschleuniger zur schnelleren Aushärtung von anaerob härtenden Methacrylat- und Acrylat Klebstoffen, besonders bei niedrigen Umgebungstemperaturen.

Aktion
Peristaltische Handpumpe 97001 | Klebehilfsmittel
angesehen
Gekauft
Peristaltische Handpumpe 97001

Loctite Zubehör

Volumetrisch arbeitendes Dosiergerät zur einfachen und sparsamen Verarbeitung von Klebstoffen, welches einfach auf die Produkt-Flasche aufgeschraubt werden kann.

Gewindedichtung 511, niedrigfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Gewindedichtung 511, niedrigfest

Loctite | Klebstoffe

Pastöser Klebstoff, der Zwischenräume im Gewinde anaerob aushärtet und das Entweichen von gasförmigen und flüssigen Medien verhindert.

Aktion
Gewindedichtung 542, mittelfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Gewindedichtung 542, mittelfest

Loctite | Klebstoffe

Flüssiger Klebstoff, der Zwischenräume im Gewinde anaerob aushärtet und das Entweichen von gasförmigen und flüssigen Medien verhindert.

Gewindedichtung 572, mittelfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Gewindedichtung 572, mittelfest

Loctite | Klebstoffe

Flüssiger Klebstoff, der Zwischenräume im Gewinde anaerob aushärtet und das Entweichen von gasförmigen und flüssigen Medien verhindert.

Aktion
Gewindedichtung 577, mittelfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Gewindedichtung 577, mittelfest

Loctite | Klebstoffe

Pastöser Klebstoff, der Zwischenräume im Gewinde anaerob aushärtet und das Entweichen von gasförmigen und flüssigen Medien verhindert.

Gewindedichtung 586, hochfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Gewindedichtung 586, hochfest

Loctite | Klebstoffe

Flüssiger Klebstoff, der Zwischenräume im Gewinde anaerob aushärtet und das Entweichen von gasförmigen und flüssigen Medien verhindert.

Gewindedichtung 5776, mittelfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Gewindedichtung 5776, mittelfest

Loctite | Klebstoffe

Pastöser Klebstoff, der Zwischenräume im Gewinde anaerob aushärtet und das Entweichen von gasförmigen und flüssigen Medien verhindert.

Gewindedichtung SI 5331, niedrigfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Gewindedichtung SI 5331, niedrigfest

Loctite | Klebstoffe

Pastöser Klebstoff, der Zwischenräume im Gewinde anaerob aushärtet und das Entweichen von gasförmigen und flüssigen Medien verhindert. Speziell zum Dichten von kalt- und warmwasserführenden Kunststoffrohren geeignet.

Aktion
Gewindedichtfaden 55 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Gewindedichtfaden 55

Loctite | Klebstoffe

Beschichteter, nichthärtender Multifilamentfaden in Spenderdose mit sofortiger zuverlässiger Dichtwirkung gegen Wasser, Gas und Öle. Kann bei Bedarf nachjustiert werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken