Menu

Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® Flexi, 1K

von Soudal   |   mehr Dichtstoffe, Klebstoffe

Drucken
Universeller, flexibler Dicht- und Klebstoff auf Hybridpolymer-Basis mit sehr guter Haftung auf vielen Materialien, zum Abdichten, Verkleben, Befestigen. Auch auf leicht feuchten Oberflächen.
Einsatzbereich
  • Fugen in Badezimmern und Küchen
  • elastische Verklebungen in üblichen Bauanwendungen
  • Abdichten und Kleben im Hoch- und Tiefbau

Vorteile/Ausführungen
  • sehr gute Haftung auf den meisten Oberflächen
  • dauerelastisch nach Aushärtung
  • gut ausspritzbar
  • hohe Wetter- und UV-Beständigkeit

Anwendungen/Hinweise
  • unempfindlich gegen Schimmel
  • Aushärtung durch Luftfeuchtigkeit (feuchtigkeitshärtend)
  • Verarbeitung mit Hand- oder Pressluft-Dosierpistole
  • mit wasserbasierten Farben überstreichbar

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +90 °C
  • Hautbildungszeit
ca. 10 min
  • Härte
40 ± 5 Shore A
  • Zugfestigkeit ISO 37
1,80 N/mm²
  • Bruchdehnung ISO 37
750 %

Material
  • MS-Hybridpolymer, pastös

Zertifizierungen

EMICODE® EC1PLUS


Downloads

Für Sie interessant

Kartuschenpresse Profi | Bodenverlegewerkzeuge, Wandverlegewerkzeuge
angesehen
Gekauft
Kartuschenpresse Profi

Schuller Eh´klar Zubehör

Kartuschenpistole mit runder Schubstange und handfreundlich geformtem Griff für 310-ml-Kartuschen.

Kartuschenpresse MARATHON PRO, Aluminium | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Kartuschenpresse MARATHON PRO, Aluminium

Schuller Eh´klar Zubehör

Profi-Kartuschenpresse in leichter, stabiler Ausführung für Beutel und Kartuschen, mit glatter Schubstange.

Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® High Tack, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® High Tack, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Flexibler Hochleistungs-Dicht- und Klebstoff auf Hybridpolymer-Basis mit sehr guter Haftung auf vielen Materialien, zum Abdichten, Verkleben, Befestigen. Auch auf leicht feuchten Oberflächen.

Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® High Tack Clear, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® High Tack Clear, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Flexibler Hochleistungs-Dicht- und Klebstoff auf Hybridpolymer-Basis mit sehr guter Haftung auf vielen Materialien, zum Abdichten, Verkleben, Befestigen. Auch auf leicht feuchten Oberflächen.

Silikondichtung SI 5130, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Silikondichtung SI 5130, 1K

Loctite | Dichtstoffe, Klebstoffe

Selbstformende Dichtung, die Flanschen perfekt über einen langen Zeitraum abdichten und somit das Entweichen von Flüssigkeiten oder Gasen verhindert, speziell für flexible Flansche die nicht verwindungssteif sind.

Kleb- und Dichtstoff SI 5368, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff SI 5368, 1K

Loctite | Dichtstoffe, Klebstoffe

Schwarzer, Einkomponenten- Acetoxy-Silikon-Industriedichtstoff der überwiegend zum Kleben und Dichten bei Hochtemperaturanwendungen eingesetzt wird.

Kleb- und Dichtstoff SI 5367, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff SI 5367, 1K

Loctite | Dichtstoffe, Klebstoffe

Weißer, Einkomponenten- Kleb- und Dichtstoff auf Silikon Basis, der als Abdichtung bis +200 °C im Elektrobereich und im Wartungs- und Instandhaltungsbereich eingesetzt wird.

Kleb- und Dichtstoff SI 5366, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff SI 5366, 1K

Loctite | Dichtstoffe, Klebstoffe

Einkomponentiger, transparenter Kleb- und Dichtstoff auf Silikon Basis, der als Abdichtung bis +250 °C im Elektrobereich und im Wartungs- und Instandhaltungsbereich eingesetzt wird.

Kraftkleber MS® 9220, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kraftkleber MS® 9220, 1K

Teroson | Dichtstoffe, Klebstoffe

Hochwertiger Kraftklebstoff für elastische, primerlose Verklebungen und Abdichtungen auf metallischen und lackierten Untergründen.

Klebstoff MS 9360, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Klebstoff MS 9360, 1K

Teroson | Dichtstoffe, Klebstoffe

Einkomponenten-Klebstoff auf Basis Silan-modifizierter Polymere, der durch Luftfeuchtigkeit weich-elastisch aushärtet. Durch die hohe Viskosität und Standfestigkeit wird eine sehr gute Haftung auf unterschiedlichen Untergründen- besonders jedoch auf Metallen, Kunststoffen und lac...

Klebstoff MS 9380, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Klebstoff MS 9380, 1K

Teroson | Dichtstoffe, Klebstoffe

Hochviskoser, elastischer Klebstoff zum Kleben und Dichten im Innen- und Außenbereich verwendet werden.

Kleb- und Dichtstoff MS 9399, 2K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff MS 9399, 2K

Teroson | Dichtstoffe, Klebstoffe

Hochviskoser, standfester Zweikomponenten-Kleb- und Dichtstoff der luftfeuchtigkeitsunabhängig nach dem Mischen weich-elastisch aushärtet. Durch die gute UV- und Witterungsbeständigkeit kann der Kleb- und Dichtstoff für Verklebungen im Innen- und Außenbereich verwendet werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken