Menu

Dampfsperrenkleber Vapourseal, 1K

von Soudal   |   mehr Dichtstoffe, Klebstoffe

Drucken
Plastoelastischer Dichtklebstoff zur dauerhaften Verklebung von Dampfsperren und für dampfundurchlässige Verbindungen von Mauerwerk und Baumaterialien.
Einsatzbereich
  • Dampfsperren
  • luftdichte Abdichtungen
  • Mauerwerk, Baumateralien

Vorteile/Ausführungen
  • luft-/dampfundurchlässig
  • sehr gute Haftung von Dampfsperrfolien
  • gute Haftung auf leicht feuchten Untergründen
  • sehr ablaufbeständig, kein Tropfen
  • frei von Lösungsmitteln und Isocyanaten
  • weichmacherfrei
  • UV-beständig

Anwendungen/Hinweise
  • Aushärtung durch Abgabe von Wasser (physikalische Trocknung)
  • Verarbeitung mit Hand- oder Pressluft-Dosierpistole

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +100 °C
  • Dichte 
1,15 g/ml
  • Schälfestigkeit (30 mm/min)
≥ 6 N / 50 mm
  • Zugscherfestigkeit
0,1 N/mm²

Material
  • Polyacrylat, pastös

Downloads

Für Sie interessant

Pistolen
Zubehör
Beutel-Pistole SIP 600 | Pistolen
angesehen
Gekauft
Beutel-Pistole SIP 600

Zubehör

Handliche Beutel-Pistole mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung für richtiges Dosieren des Materials. Für handelsübliche Beutel bis 600 ml.

Luft- und Dampfbremse DELTA®-REFLEX/-PLUS | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Luft- und Dampfbremse DELTA®-REFLEX/-PLUS

Dörken Zubehör von

Hochreißfeste Luft- und Dampfsperre mit hoher Sicherheitsreserve.

Luft- und Dampfbremse DELTA®-LUXX | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Luft- und Dampfbremse DELTA®-LUXX

Dörken Zubehör von

Luftdichte Dampfbremse die Zugluft von innen stoppt und eingeschlossene Feuchtigkeit schnell trocknet, für alle Steildachkonstruktionen.

Dampfbremsenkleber Soudafoil® 360H, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Dampfbremsenkleber Soudafoil® 360H, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Hochwertiger, neutraler Einkomponenten SMX-Hybridpolymer-Dichtungskleber zur Verklebung und Abdichtung von Fensterfolien im Innen- und Außenbereich.

Fenster- und Anschlussfugen-Silikon FA101, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Fenster- und Anschlussfugen-Silikon FA101, 1K

Illbruck | Dichtstoffe, Klebstoffe

Spritzbarer Kleber- und Fugendichtstoff für Anschluss- und Bewegungsfugen, auch zur Nassverglasung speziell im Holzfenster geeignet.

Hochbaufugen-Dichtstoff PROFLEX SEAL SP525, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Hochbaufugen-Dichtstoff PROFLEX SEAL SP525, 1K

Illbruck | Dichtstoffe, Klebstoffe

Spritzbarer Kleber- und Fugendichtstoff für elastische Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen sowie zur Abdichtung von Fenster- und Türanschlussfugen.

Fenster-Montagekleber SP351, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Fenster-Montagekleber SP351, 1K

Illbruck | Dichtstoffe, Klebstoffe

Spezieller Fensterbank-Kleber, ein spritzbarer Kleber- und Fugendichtstoff für ein spannungsausgleichendes Kleben auf unterschiedlichen Materialien im Fensterbau.

Fenster-Folienkleber Öko SP025, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Fenster-Folienkleber Öko SP025, 1K

Illbruck | Dichtstoffe, Klebstoffe

Spritzbarer Kleber- und Fugendichtstoff zur Verklebung von Fensterfolien und Herstellung von luft- und windsicheren Anschlüssen auf bauüblichen Untergründen, sowie zum Ausgleich von Unebenheiten am Klebeuntergrund und für Abdichtungsarbeiten, auch bei feuchten Untergründen.

Bauklebstoff Multi MS, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Bauklebstoff Multi MS, 1K

Fischer | Dichtstoffe, Klebstoffe

Dauerelastischer Kleb- und Dichtstoff mit Hybrid-Technologie für feuchte Untergründe sowie für universelle Abdichtungen im Innen- und Außenbereich.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken