Menu

Dampfsperrenkleber Vapourseal, 1K

von Soudal   |   mehr Dichtstoffe, Klebstoffe

Drucken
Plastoelastischer Dichtklebstoff zur dauerhaften Verklebung von Dampfsperren und für dampfundurchlässige Verbindungen von Mauerwerk und Baumaterialien.
Einsatzbereich
  • Dampfsperren
  • luftdichte Abdichtungen
  • Mauerwerk, Baumateralien

Vorteile/Ausführungen
  • luft-/dampfundurchlässig
  • sehr gute Haftung von Dampfsperrfolien
  • gute Haftung auf leicht feuchten Untergründen
  • sehr ablaufbeständig, kein Tropfen
  • frei von Lösungsmitteln und Isocyanaten
  • weichmacherfrei
  • UV-beständig

Anwendungen/Hinweise
  • Aushärtung durch Abgabe von Wasser (physikalische Trocknung)
  • Verarbeitung mit Hand- oder Pressluft-Dosierpistole

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +100 °C
  • Dichte 
1,15 g/ml
  • Schälfestigkeit (30 mm/min)
≥ 6 N / 50 mm
  • Zugscherfestigkeit
0,1 N/mm²

Material
  • Polyacrylat, pastös

Downloads

Für Sie interessant

Pistolen
Zubehör
Beutel-Pistole SIP 600 | Pistolen
angesehen
Gekauft
Beutel-Pistole SIP 600

Zubehör

Handliche Beutel-Pistole mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung für richtiges Dosieren des Materials. Für handelsübliche Beutel bis 600 ml.

Luft- und Dampfbremse DELTA®-REFLEX/-PLUS | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Luft- und Dampfbremse DELTA®-REFLEX/-PLUS

Dörken Zubehör von

Hochreißfeste Luft- und Dampfsperre mit hoher Sicherheitsreserve.

Luft- und Dampfbremse DELTA®-LUXX | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Luft- und Dampfbremse DELTA®-LUXX

Dörken Zubehör von

Luftdichte Dampfbremse die Zugluft von innen stoppt und eingeschlossene Feuchtigkeit schnell trocknet, für alle Steildachkonstruktionen.

Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® Turbo, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® Turbo, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Schneller Dicht- und Klebstoff auf Hybridpolymer-Basis mit sehr guter Haftung auf vielen Materialien zum Abdichten, Verkleben, Befestigen. Auch auf leicht feuchten Oberflächen.

Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® Crystal, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® Crystal, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Kristallklarer, flexibler Dicht- und Klebstoff auf Hybridpolymer-Basis mit sehr guter Haftung auf vielen Materialien zum Abdichten, Verkleben, Befestigen. Auch auf leicht feuchten Oberflächen.

Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® X-treme Power, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® X-treme Power, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Extremer Montage-Klebstoff auf Hybridpolymer-Basis mit sofortiger Haftung extrem schwerer Materialien (Last von bis zu 400 kg/m²) ohne zusätzliche Hilfsmittel, nach vollständiger Durchhärtung noch stärker, zum Verkleben und Befestigen. Auch auf leicht feuchten Oberflächen.

Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® X-treme Power Express, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® X-treme Power Express, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Extremer Montage-Klebstoff auf Hybridpolymer-Basis mit sofortiger Haftung extrem schwerer Materialien (Last von bis zu 400 kg/m²) ohne zusätzliche Hilfsmittel, nach vollständiger Durchhärtung noch stärker, zum Verkleben und Befestigen. Auch auf leicht feuchten Oberflächen.

Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® Supertack 255 Turbo, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® Supertack 255 Turbo, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Dauerelastischer Hybrid-Kleb-/Dichtstoff auf Hybridpolymerbasis mit schneller Soforthaftung und guter Verarbeitbarkeit.

Dampfbremsenkleber Soudafoil® 360H, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Dampfbremsenkleber Soudafoil® 360H, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Hochwertiger, neutraler Einkomponenten SMX-Hybridpolymer-Dichtungskleber zur Verklebung und Abdichtung von Fensterfolien im Innen- und Außenbereich.

Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® MS Clear, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® MS Clear, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

1-K-MS-Polymer, neutraler, universell einsetzbarer Kleb-/Dichtstoff.

Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® High Tack, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® High Tack, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Hochwertiger, elastischer Dicht- und Klebstoff auf Hybridpolymer-Basis mit sehr guter Anfangshaftung und sehr guter Endfestigkeit auf vielen Materialien zum Abdichten, Verkleben, Befestigen. Auch auf leicht feuchten Oberflächen.

Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® 240 FC, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® 240 FC, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Hochwertiger, neutralvernetzender Klebdichtstoff für Anwendungen im Sanitärbereich.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken