Menu

Schraubensicherung 222, niedrigfest

von Loctite   |   mehr Klebstoffe

Drucken
Flüssiger, anaerober Klebstoff zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen gegen selbstständiges Lösen durch Vibrations- und Stoßbelastungen.
Einsatzbereich
  • Schraubverbindungen, die niedrige Festigkeit erfordern
  • Justierung von Schrauben
  • Senkkopfschrauben

Vorteile/Ausführungen
  • tropft nicht, thixotropes Verhalten, ideal für Überkopf-Arbeiten
  • sichtbar unter UV-Licht
  • füllt den Spalt im Gewinde vollständig aus
  • verhindert Festfressen, schützt gegen Korrosion
  • kein Lösen durch Vibration

Anwendungen/Hinweise
  • mit normalem Handwerkzeug demontierbar
  • Oberflächen sollten fettfrei, sauber und trocken sein
  • Aushärtung erfolgt durch Ausschluss von Sauerstoff

Technische Daten
  • Gewinde-Ø max.
M 36
  • Temperaturbeständigkeit
–55 °C bis +150 °C

Material
  • thixotrop, gelartig
  • Acrylat
  • chemische Basis aus Dimethacrylatester

Zertifizierungen

NSF-Registrierung


Downloads

Für Sie interessant

Aktion
Schnellreiniger SF 7063 | Industriereiniger
angesehen
Gekauft
Schnellreiniger SF 7063

Loctite Zubehör

Lösungsmittelbasierter Universal-Teilereiniger zur Vorbereitung von Klebeflächen, ohne Rückstände zu hinterlassen. Entfernt die meisten Fette, Öle, Schmierflüssigkeiten und Feinstpartikel von Maschinenbauteilen und Oberflächen bei Wartungsarbeiten.

Aktivator SF 7649 | Klebehilfsmittel
angesehen
Gekauft
Aktivator SF 7649

Loctite Zubehör

Beschleuniger zur schnelleren Aushärtung von anaerob härtenden Methacrylat- und Acrylat Klebstoffen, besonders bei niedrigen Umgebungstemperaturen.

Aktion
Peristaltische Handpumpe 97001 | Klebehilfsmittel
angesehen
Gekauft
Peristaltische Handpumpe 97001

Loctite Zubehör

Volumetrisch arbeitendes Dosiergerät zur einfachen und sparsamen Verarbeitung von Klebstoffen, welches einfach auf die Produkt-Flasche aufgeschraubt werden kann.

Schraubensicherung 221, niedrigfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Schraubensicherung 221, niedrigfest

Loctite | Klebstoffe

Flüssiger, anaerober Klebstoff zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen gegen selbstständiges Lösen durch Vibrations- und Stoßbelastungen.

Schraubensicherung 241, mittelfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Schraubensicherung 241, mittelfest

Loctite | Klebstoffe

Flüssiger, anaerober Klebstoff zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen gegen selbstständiges Lösen durch Vibrations- und Stoßbelastungen.

Schraubensicherung 242, mittelfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Schraubensicherung 242, mittelfest

Loctite | Klebstoffe

Flüssiger, anaerober Klebstoff zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen gegen selbstständiges Lösen durch Vibrations- und Stoßbelastungen.

Aktion
Schraubensicherung 243, mittelfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Schraubensicherung 243, mittelfest

Loctite | Klebstoffe

Flüssiger, anaerober Klebstoff zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen gegen selbstständiges Lösen durch Vibrations- und Stoßbelastungen.

Schraubensicherung 245, mittelfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Schraubensicherung 245, mittelfest

Loctite | Klebstoffe

Flüssiger, anaerober Klebstoff zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen gegen selbstständiges Lösen durch Vibrations- und Stoßbelastungen.

Schraubensicherung 2400, mittelfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Schraubensicherung 2400, mittelfest

Loctite | Klebstoffe

Flüssiger, anaerober Klebstoff zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen gegen selbstständiges Lösen durch Vibrations- und Stoßbelastungen.

Schraubensicherung 248 Stick, mittelfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Schraubensicherung 248 Stick, mittelfest

Loctite | Klebstoffe

Pastöser, anaerober Klebstoff zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen gegen selbstständiges Lösen durch Vibrations- und Stoßbelastungen, ideal für Überkopf-Anwendungen.

Schraubensicherung 262, mittel-/hochfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Schraubensicherung 262, mittel-/hochfest

Loctite | Klebstoffe

Flüssiger, anaerober Klebstoff zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen gegen selbstständiges Lösen durch Vibrations- und Stoßbelastungen.

Aktion
Schraubensicherung 270, hochfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Schraubensicherung 270, hochfest

Loctite | Klebstoffe

Flüssiger, anaerober Klebstoff zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen gegen selbstständiges Lösen durch Vibrations- und Stoßbelastungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken