Menu

Rohrgewindedichtung 15-77T, mittelfest

von Varybond   |   mehr Klebstoffe

Drucken
Flüssiger, anaerober Klebstoff zum Abdichten von von konisch/zylindrischen Rohrgewindeverbindungen.
Einsatzbereich
  • Sprinkleranlagen
  • Gasleitungssysteme
  • Rohrgewinde
  • Metalle

Vorteile/Ausführungen
  • sichtbar unter UV-Licht
  • dichtet sofort
  • beständig gegen Erdgas
  • ersetzt Dichtbänder, sowie Hanf oder Paste

Anwendungen/Hinweise
  • Freigabe/Zulassung DVGW
  • Oberflächen sollten fettfrei, sauber und trocken sein

Technische Daten
  • Gewinde-Ø max.
M 80/R 3"
  • Temperaturbeständigkeit
–55 °C bis +150 °C

Material
  • chemische Basis aus Dimethacrylsäureester

Zertifizierungen

NSF-Registrierung


Downloads

Für Sie interessant

Gewindedichtung 511, niedrigfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Gewindedichtung 511, niedrigfest

Loctite | Klebstoffe

Pastöser Klebstoff, der Zwischenräume im Gewinde anaerob aushärtet und das Entweichen von gasförmigen und flüssigen Medien verhindert.

Gewindedichtung 542, mittelfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Gewindedichtung 542, mittelfest

Loctite | Klebstoffe

Flüssiger Klebstoff, der Zwischenräume im Gewinde anaerob aushärtet und das Entweichen von gasförmigen und flüssigen Medien verhindert.

Gewindedichtung 572, mittelfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Gewindedichtung 572, mittelfest

Loctite | Klebstoffe

Flüssiger Klebstoff, der Zwischenräume im Gewinde anaerob aushärtet und das Entweichen von gasförmigen und flüssigen Medien verhindert.

Gewindedichtung 577, mittelfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Gewindedichtung 577, mittelfest

Loctite | Klebstoffe

Pastöser Klebstoff, der Zwischenräume im Gewinde anaerob aushärtet und das Entweichen von gasförmigen und flüssigen Medien verhindert.

Gewindedichtung 586, hochfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Gewindedichtung 586, hochfest

Loctite | Klebstoffe

Flüssiger Klebstoff, der Zwischenräume im Gewinde anaerob aushärtet und das Entweichen von gasförmigen und flüssigen Medien verhindert.

Gewindedichtung 5400, mittelfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Gewindedichtung 5400, mittelfest

Loctite | Klebstoffe

Pastöser Klebstoff, der Zwischenräume im Gewinde anaerob aushärtet und das Entweichen von gasförmigen und flüssigen Medien verhindert.

Gewindedichtung 5776, mittelfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Gewindedichtung 5776, mittelfest

Loctite | Klebstoffe

Pastöser Klebstoff, der Zwischenräume im Gewinde anaerob aushärtet und das Entweichen von gasförmigen und flüssigen Medien verhindert.

Gewindedichtung SI 5331, niedrigfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Gewindedichtung SI 5331, niedrigfest

Loctite | Klebstoffe

Pastöser Klebstoff, der Zwischenräume im Gewinde anaerob aushärtet und das Entweichen von gasförmigen und flüssigen Medien verhindert. Speziell zum Dichten von kalt- und warmwasserführenden Kunststoffrohren geeignet.

Aktion
Gewindedichtfaden 55 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Gewindedichtfaden 55

Loctite | Klebstoffe

Beschichteter, nichthärtender Multifilamentfaden in Spenderdose mit sofortiger zuverlässiger Dichtwirkung gegen Wasser, Gas und Öle. Kann bei Bedarf nachjustiert werden.

Rohrgewindedichtung 15-72T, niedrigfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Rohrgewindedichtung 15-72T, niedrigfest

Varybond | Klebstoffe

Flüssiger, anaerober Klebstoff zum Abdichten von von konisch/zylindrischen Rohrgewindeverbindungen.

Hydraulikdichtung 15-42, mittelfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Hydraulikdichtung 15-42, mittelfest

Varybond | Klebstoffe

Flüssiger, anaerober Klebstoff zum Abdichten von Pneumatik- und Hydraulikverschraubungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken