Menu

Kraftkleber Gel Compact

von Pattex   |   mehr Klebstoffe

Drucken
Kontaktklebstoff für Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen, zum Kleben von Furnier und Kunststoff, zum Verlegen von Dämm- und Akustikplatten. Auch für sichtbare, transparente Materialen geeignet.
Einsatzbereich
  • HPL, Resopal®
  • Gummi, Leder, Kork, Filz
  • Hart-PVC
  • Dämmplatten
  • ABS-Kanten
  • Furniere

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Anfangshaftung
  • hohe Klebekraft
  • tropft nicht
  • extrem ergiebig

Anwendungen/Hinweise
  • nicht geeignet für Kunstleder, PE, PP, PTFE, Styropor und Weich-PVC
  • ideal für senkrechte Flächen
  • Oberflächen sollten fettfrei, sauber und trocknen sein

Technische Daten
  • Verarbeitungstemperatur 
+18 °C bis +25 °C
  • Temperaturbeständigkeit 
–40 °C bis +70 °C 

Material
  • Basis aus Chlor-Kautschuk

Downloads

Für Sie interessant

Kontaktklebstoff SB 60 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kontaktklebstoff SB 60

Teroson | Klebstoffe

Lösungsmittelhaltiger Klebstoff mit gutem Anzugsvermögen für die Verlegung von PVC- und Gummibodenbelägen.

Kontaktklebstoff SB 2444 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kontaktklebstoff SB 2444

Teroson | Klebstoffe

Lösungsmittelhaltiger Klebstoff mit gutem Anzugsvermögen für Gummi- und Metallverklebungen.

Lösemittelklebstoff Scotch-Weld™ 10 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Lösemittelklebstoff Scotch-Weld™ 10

3M | Klebstoffe

Lösungsmittelhaltiger Kontaktklebstoff mit hoher Festigkeit.

Lösemittelklebstoff Scotch-Weld™ 1099 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Lösemittelklebstoff Scotch-Weld™ 1099

3M | Klebstoffe

Lösungsmittelhaltiger Kontaktklebstoff mit hoher Festigkeit.

Lösemittelklebstoff Scotch-Weld™ 1300L TF | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Lösemittelklebstoff Scotch-Weld™ 1300L TF

3M | Klebstoffe

Lösungsmittelhaltiger Neopren-Kontaktklebstoff mit hoher Festigkeit.

PVC-Rohrklebstoff PVC-U | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
PVC-Rohrklebstoff PVC-U

Tangit | Klebstoffe

Lösungsmittelhaltiger Spezial-Klebstoff zum Verkleben von thermoplastischen Druckrohrsystemen.

PVC-Rohrklebstoff PVC-U PLUS | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
PVC-Rohrklebstoff PVC-U PLUS

Tangit | Klebstoffe

Lösungsmittelhaltiger Spezial-Klebstoff für belastbare, starre Rohrverbindungen aus PVC-U.

Kraftkleber Classic | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kraftkleber Classic

Pattex | Klebstoffe

Kontaktklebstoff für viele schnelle Verklebungen mit äußerst hoher Klebkraft in Industrie und Handwerk auf unterschiedlichen Materialien.

2K-Kleber Stabilit Express | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
2K-Kleber Stabilit Express

Pattex | Klebstoffe

Schnellhärtender Klebstoff für viele Verklebungen in Industrie und Handwerk auf unterschiedlichen Materialien, gleicht Materialunebenheiten aus.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken