Menu

Dichtung MS 930, 1K

von Teroson   |   mehr Dichtstoffe

Drucken
Elastische Dichtungspaste mit guter Haftung und Abdichtung, geeignet zum Dichten und Kleben von Kunststoffen und Metallen auf vielen Untergründen im Innen- und Außenbereich.
Einsatzbereich
  • Naht- und Fugenabdichtung
  • Karosserie- und Fahrzeugbau, Containerbau
  • Schiffs- und Bootsbau
  • Klima- und Lüftungstechnik
  • Verstärkung zwischen Gummi und Scheibenglasung
  • Elektrotechnik
  • Kunststofftechnik

Vorteile/Ausführungen
  • universell einsetzbar
  • ausgezeichnete Haftung
  • UV- und witterungsbeständig
  • alterungsbeständig
  • lösungsmittelfrei
  • isocyanatfrei

Anwendungen/Hinweise
  • überlackierbar
  • durch Luftfeuchtigkeit aushärtend (feuchtigkeitshärtend)
  • Oberfläche sollte vor Anwendung gereinigt und trocken sein
  • Verarbeitung mit Dosierpistole

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–50 °C bis +80 °C (kurzfristig +120 °C)
  • Verarbeitungstemperatur
+5 °C bis +40 °C
  • Hautbildungszeit (+23 °C)
40 min
  • Bruchdehnung
250 %

Material
  • Silanmodifiziertes Polymer (SMP), pastös

Downloads

Für Sie interessant

Mechanische Handdosierpistole 142240, für 1K-Kartuschen | Klebehilfsmittel
angesehen
Gekauft
Mechanische Handdosierpistole 142240, für 1K-Kartuschen

Teroson Zubehör

Handgeführtes, manuell betriebenes Dosiergerät zur einfachen und sparsamen Verarbeitung von Klebstoffen.

Kleb- und Dichtstoff MS 935, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff MS 935, 1K

Teroson | Dichtstoffe

Elastische Dichtungspaste mit guter Haftung und Abdichtung, geeignet zum Dichten und Kleben von Kunststoffen und Metallen auf vielen Untergründen im Innen- und Außenbereich.

Kleb- und Dichtstoff MS 939, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff MS 939, 1K

Teroson | Dichtstoffe

Elastische Dichtungspaste mit guter Haftung und Abdichtung, geeignet zum Dichten und Kleben von Kunststoffen und Metallen auf vielen Untergründen im Innen- und Außenbereich.

Kleb- und Dichtstoff MS 9399, 2K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff MS 9399, 2K

Teroson | Dichtstoffe

Elastische Dichtungspaste mit guter Haftung und Abdichtung, geeignet zum Dichten und Kleben von Kunststoffen und Metallen auf vielen Untergründen im Innen- und Außenbereich.

Klebstoff MS 9360, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Klebstoff MS 9360, 1K

Teroson | Dichtstoffe

Elastische Klebepaste mit guter Haftung für klebende Abdichtungen im Innen- und Außenbereich auf vielen Untergründen.

Klebstoff MS 9380, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Klebstoff MS 9380, 1K

Teroson | Dichtstoffe

Elastische Klebepaste mit guter Haftung für klebende Abdichtungen im Innen- und Außenbereich auf vielen Untergründen.

Kleb- und Dichtstoff SI 5366, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff SI 5366, 1K

Loctite | Dichtstoffe

Elastische Dichtungspaste mit guter Haftung und Abdichtung ohne zu verhärten, reißen oder schrumpfen, eignet sich zum Dichten und Kleben im allgemeinen Wartungs- und Instandhaltungsbereich.

Kleb- und Dichtstoff SI 5367, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff SI 5367, 1K

Loctite | Dichtstoffe

Elastische Dichtungspaste mit guter Haftung und Abdichtung ohne zu verhärten, reißen oder schrumpfen, eignet sich zum Dichten und Kleben im allgemeinen Wartungs- und Instandhaltungsbereich.

Kleb- und Dichtstoff SI 5368, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff SI 5368, 1K

Loctite | Dichtstoffe

Elastische Dichtungspaste mit guter Haftung und Abdichtung ohne zu verhärten, reißen oder schrumpfen, eignet sich zum Dichten und Kleben im allgemeinen Wartungs- und Instandhaltungsbereich.

Kleb- und Dichtstoff SI 5610, 2K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff SI 5610, 2K

Loctite | Dichtstoffe

Strukturklebstoff zum Kleben und Dichten auf Glas und Metall.

PU-Nahtversiegler 08689, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
PU-Nahtversiegler 08689, 1K

3M | Dichtstoffe

Hochfeste Nahtabdichtung zum Abdichten von mittelbreiten bis breiten Fugen und Nähten bei der Fahrzeugreparatur um das Eindringen von Wasser und Schmutz zu verhindern. Auch zum Füllen großer Hohlräume bestens geeignet.

Kleb- und Silikondichtstoff Momentive™ RTV 108, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Silikondichtstoff Momentive™ RTV 108, 1K

Dichtstoffe

Universell einsetzbare Kleb- und Dichtungspaste mit hervorragend elektrischen Eigenschaften, härtet bei Raumtemperatur dauerelastisch aus.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken