Menu

Handspender EQ Pro Pumpe

von Loctite   |   mehr Klebehilfsmittel

Drucken
Patentierter flaschenmontierter Klebstoffspender mit Multipositionsdüse zur sauberen und sparsamen Verarbeitung von Klebstoffen, auch zum Auftragen auf schwer zugängliche Sacklöcher geeignet. Passend auf 50-ml- und 250-ml-Klebeflaschen, ist kompatibel mit Schraubensicherungen und Fügenmassen.
Einsatzbereich
  • 50-ml-Flaschen
  • 250-ml-Flaschen

Vorteile/Ausführungen
  • Gelenkdüse mit Slip-Luer-Funktion (drei verschiedene Ausrichtungen für Dosierspitzen)
  • ergonomisch
  • präzise Tropfenplatzierung
  • tropft nicht, überschüssiges Material kann abgewischt werden
  • benötigt keinen Stromanschluss oder Druckluft
  • dosierbar in jeder Lage

Downloads

Für Sie interessant

Klebstoffe
Zubehör von
Flächendichtung 510, mittelfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Flächendichtung 510, mittelfest

Loctite Zubehör von

Selbstformende Dichtung, die Flanschen perfekt über einen langen Zeitraum abdichten und somit das Entweichen von Flüssigkeiten oder Gasen verhindert.

Manuelle Doppelkartuschenpistole 96001 | Klebehilfsmittel
angesehen
Gekauft
Manuelle Doppelkartuschenpistole 96001

Loctite | Klebehilfsmittel

Handgeführtes, manuell betriebenes Dosiergerät zur einfachen und sparsamen Verarbeitung von Klebstoffen, geeignet für 2K-Kartuschen.

Manuelle Doppelkartuschenpistole EQ HD14 | Klebehilfsmittel
angesehen
Gekauft
Manuelle Doppelkartuschenpistole EQ HD14

Loctite | Klebehilfsmittel

Handgeführtes, manuell betriebenes Dosiergerät zur einfachen und sparsamen Verarbeitung von Klebstoffen, geeignet zum Dosieren und Mischen von 2K-Produkten auf Basis verschiedener Klebstoff-Technologien. Kompatibel mit gängigen Produktverhältnissen.

Pneumatische Doppelkartuschenpistole 97042 | Klebehilfsmittel
angesehen
Gekauft
Pneumatische Doppelkartuschenpistole 97042

Loctite | Klebehilfsmittel

Pneumatisch betriebenes Handdosier- und Mischgerät zur einfachen und sparsamen Verarbeitung von 2K-Epoxidklebstoffen, Polyurethan- und Hybrid-Produkten in Doppelkartuschen.

Peristaltische Handpumpe 97001 | Klebehilfsmittel
angesehen
Gekauft
Peristaltische Handpumpe 97001

Loctite | Klebehilfsmittel

Volumetrisch arbeitendes Dosiergerät zur einfachen und sparsamen Verarbeitung von Klebstoffen, welches einfach auf die Produkt-Flasche aufgeschraubt werden kann.

Statikmischer MLX 2.5-16-5 | Klebehilfsmittel
angesehen
Gekauft
Statikmischer MLX 2.5-16-5

Loctite | Klebehilfsmittel

Mischdüse für präzises Mischen von Hybrid- und Cyanacrylatklebstoffe im Verhältnis 10:1 für 2K-Klebstoffe.

Statikmischer MBH 3,2-16S | Klebehilfsmittel
angesehen
Gekauft
Statikmischer MBH 3,2-16S

Loctite | Klebehilfsmittel

Mischdüse für präzises Mischen von Klebstoffen im Verhältnis 1:1 für 2K-Klebstoffe.

Abverkauf
Statikmischer SQ 5,3-24 | Klebehilfsmittel
angesehen
Gekauft
Statikmischer SQ 5,3-24

Loctite | Klebehilfsmittel

Quadratische Mischdüse für präzises Mischen von Epoxide im Verhältnis 1:1 und 4:1 für 2K-Klebstoffe.

Statikmischer SQ 7,5-24 | Klebehilfsmittel
angesehen
Gekauft
Statikmischer SQ 7,5-24

Loctite | Klebehilfsmittel

Quadratische Mischdüse für präzises Mischen von Epoxide im Verhältnis 1:1 und 2:1 für 2K-Klebstoffe.

Statikmischer MC 13-18 | Klebehilfsmittel
angesehen
Gekauft
Statikmischer MC 13-18

Loctite | Klebehilfsmittel

Mischdüse für präzises Mischen von Polyurethan im Verhältnis 1:1 für 2K-Klebstoffe.

Dosierspitze präzision SSS | Klebehilfsmittel
angesehen
Gekauft
Dosierspitze präzision SSS

Loctite | Klebehilfsmittel

Standard Präzisions-Dosiernadel und Luer-Lock-Anschluss für 1K-Klebstoffe.

Dosierspitze formbar K1003100 | Klebehilfsmittel
angesehen
Gekauft
Dosierspitze formbar K1003100

Loctite | Klebehilfsmittel

Die durch Wärme formbare Kunststoffdüse wird als Dosierspitze für die feine Dosierung von niedrigviskosen Klebstoffen aus Klebstoffflaschen, oder Dosierventilen an schwer zugänglichen Stellen eingesetzt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken