Menu

PVC-Schutzband kip® 3818

mehr Klebebänder, einseitig

Drucken
Quergerilltes Premium-PVC-Band zum professionellen Schutz von glatten Untergründen im Innen- und Außenbereich.
Einsatzbereich
  • Anstrich- und Malerarbeiten
  • Anwendungen auf Putz- und Mauerwerk
  • Putz,- Stuck- und Gipsarbeiten

Vorteile/Ausführungen
  • gute Klebekraft auf glatten Oberflächen
  • wasserfest, witterungsbeständig
  • UV-beständig
  • einfaches, gerades Abtrennen 

Anwendungen/Hinweise
  • nicht geeignet für lackierte Flächen
  • nicht geeignet für verwitterte PVC-Untergründe

Material
  • Klebstoff aus Naturkautschuk
  • Trägermaterial aus Weich-PVC

Downloads

Für Sie interessant

Putzband sPVC quergerillt tesa® Professional 67001 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Putzband sPVC quergerillt tesa® Professional 67001

Tesa | Klebebänder, einseitig

Quergerilltes PVC-Schutzband zum Abkleben bei Maler- und Verputzarbeiten im Außenbereich.

Anti-Rutschband tesa® Professional 60951 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Anti-Rutschband tesa® Professional 60951

Tesa | Klebebänder, einseitig

2-farbiges Warn-Klebeband mit Aluminiumoxyd beschichtetem PVC-Träger für auffällige Trittsicherheit und Erkennung, Markierung wo Rutschgefahr besteht.

Klebeband tesafilm® 60428 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Klebeband tesafilm® 60428

Tesa | Klebebänder, einseitig

Reißfestes Premium-Klebeband mit geringer Klebkraft zum Schutz von lackierten Oberflächen aus Kunststoff und Metall.

Weich-PVC-Klebeband 471 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Weich-PVC-Klebeband 471

3M | Klebebänder, einseitig

Signalstarkes Markierungs-Klebeband für Boden- und Sicherheitsmarkierungen mittlerer Alltagsbelastungen auch auf rauen, unebenen Oberflächen.

Weich-PVC-Klebeband 471, transparent | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Weich-PVC-Klebeband 471, transparent

3M | Klebebänder, einseitig

Markierungs-Klebeband für Boden- und Sicherheitsmarkierungen mittlerer Alltagsbelastungen auch auf rauen, unebenen Oberflächen.

Allzweck-Weich-PVC-Klebeband 764i | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Allzweck-Weich-PVC-Klebeband 764i

3M | Klebebänder, einseitig

Signalstarkes Markierungs-Klebeband für Wände, Rohre und kurzfristige Boden- und Sicherheitsmarkierungen in Bereichen die weniger beansprucht sind.

Weich-PVC-Bautenschutzband 3M™ Scotch® 2113 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Weich-PVC-Bautenschutzband 3M™ Scotch® 2113

3M | Klebebänder, einseitig

Quergerilltes Putzband zum langfristigen Abdecken bei Maler- und Verputzarbeiten.

Galvanik-Klebeband 470 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Galvanik-Klebeband 470

3M | Klebebänder, einseitig

Flexibles PVC-Klebeband für Abdeckzwecke bei intensiven, schwierigen Bedingungen in Verbindung mit Galvanisierungs- Anodisierungsprozessen. Ideal für gekrümmte Oberflächen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken