Menu

Gewebeklebeband Duct Tape 4662

von Tesa   |   mehr Klebebänder, einseitig

Drucken
Einfaches Standard-Allzweckband für raue und staubige Oberflächen.
Einsatzbereich
  • Anwendungen auf Putz- und Mauerwerk
  • Abdichten
  • Bündeln, Bandagieren und Umwickeln von Kabeln

Vorteile/Ausführungen
  • gute Klebekraft auf rauen und staubigen Oberflächen
  • wasserfest, witterungsbeständig
  • UV-beständig
  • von Hand einreißbar

Technische Daten
  • Anwendungstemperatur
+5 °C bis +40 °C

Material
  • Klebstoff aus Naturkautschuk
  • Trägermaterial aus Polyethylen (PE) 

Downloads

Für Sie interessant

Abdeckband 4831 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Abdeckband 4831

Tesa | Klebebänder, einseitig

Silikonfreies Abdeck-Klebeband für anspruchsvolle Anwendungen bei hohen Temperaturen bis 180 °C.

Gewebeklebeband Premium tesaband® 4651 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Gewebeklebeband Premium tesaband® 4651

Tesa | Klebebänder, einseitig

Universell einsetzbares, kunststoffbeschichtetes Gewebeband für glatte und raue Oberflächen.

Gewebeklebeband Premium tesaband® 4657 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Gewebeklebeband Premium tesaband® 4657

Tesa | Klebebänder, einseitig

Hochwertiges, kunststoffbeschichtetes Spezial-Gewebeband für glatte und raue Oberflächen.

Gewebeklebeband Premium tesaband® 4541 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Gewebeklebeband Premium tesaband® 4541

Tesa | Klebebänder, einseitig

Universell einsetzbares, unbeschichtetes Gewebeband für glatte und raue Oberflächen.

Abverkauf
Gewebeklebeband Duct Tape 4613 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Gewebeklebeband Duct Tape 4613

Tesa | Klebebänder, einseitig

Einfaches Standard-Steinband für glatte und raue Oberflächen.

Gewebeklebeband Duct Tape 4615 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Gewebeklebeband Duct Tape 4615

Tesa | Klebebänder, einseitig

Einfaches Standard-Steinband für glatte und raue Oberflächen.

Gewebeklebeband Duct Tape 4610 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Gewebeklebeband Duct Tape 4610

Tesa | Klebebänder, einseitig

Basic-Gewebeband für verschiedene Oberflächen.

Gewebeklebeband Printer`s Friend® 4563 PV3 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Gewebeklebeband Printer`s Friend® 4563 PV3

Tesa | Klebebänder, einseitig

Rückseitig glattes Silikon beschichtetes Gewebeband mit zuverlässigen Anti-Rutsch-Effekt auf glatten Untergründen, zum Abkleben von Standflächen als rutschfeste Unterlage geeignet.

Gewebeklebeband Printer`s Friend® 4863 PV3 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Gewebeklebeband Printer`s Friend® 4863 PV3

Tesa | Klebebänder, einseitig

Rückseitig genopptes Silikon beschichtetes Gewebeband mit zuverlässigen Anti-Rutsch-Effekt auf glatten Untergründen, zum Abkleben von Standflächen als rutschfeste Unterlage geeignet.

Gewebeklebeband Professional PRO STRONG Duct Tape 74662 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Gewebeklebeband Professional PRO STRONG Duct Tape 74662

Tesa | Klebebänder, einseitig

Professionelles, zuverlässiges Reparaturklebeband (Steinband) mit extra starker Klebkraft für den universellen Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

Reparaturband Xtreme Conditions HD 4600, ohne Klebmasse | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Reparaturband Xtreme Conditions HD 4600, ohne Klebmasse

Tesa | Klebebänder, einseitig

Selbstverschweißendes Silikon-Reparaturband ohne Klebstoff, passt sich hervorragend an verschiedene Oberflächen an.

Gewebeklebeband Duct Tape 1900 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Gewebeklebeband Duct Tape 1900

3M | Klebebänder, einseitig

Beschichtetes Panzer-Klebeband für unkritische und leichtgewichtige Anwendungen auf einer Vielzahl von Oberflächen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken