Menu

Verpackungsklebeband tesapack® 4089, PP

von Tesa   |   mehr Klebebänder, einseitig

Drucken
Universell einsetzbares PP-Verpackungsklebeband für den Verschluss von Kartonagen.
Einsatzbereich
  • leichte Packgüter
  • mittelschwere Packgüter
  • automatisierte Prozesse
  • manuelle Anwendungen

Vorteile/Ausführungen
  • gute Klebekraft auf verschiedenen Kartonarten, Oberflächen
  • bedruckbar

Material
  • Klebstoff aus Naturkautschuk
  • Trägermaterial aus einem PP-Film

Downloads

Für Sie interessant

Handabroller 6076 tesapacker | Klebebänder Zubehör
angesehen
Gekauft
Handabroller 6076 tesapacker

Tesa Zubehör von

Robuster Verpackungsklebeband-Handabroller zur flexiblen Verarbeitung von Klebebänder bis zu einer Rollenbreite von 50 mm.

Handabroller 6300 Economy | Klebebänder Zubehör
angesehen
Gekauft
Handabroller 6300 Economy

Tesa Zubehör von

Standard Verpackungsklebeband-Handabroller, aus robustem, blauen Gehäuse, zur flexiblen Verarbeitung von Klebebänder bis zu einer Rollenbreite von 50 mm.

Handabroller 6400 Comfort | Klebebänder Zubehör
angesehen
Gekauft
Handabroller 6400 Comfort

Tesa Zubehör von

Robuster Verpackungsklebeband-Handabroller zur flexiblen Verarbeitung von Klebebänder bis zu einer Rollenbreite von 50 mm.

Handabroller 56402 Premium | Klebebänder Zubehör
angesehen
Gekauft
Handabroller 56402 Premium

Tesa Zubehör von

Professioneller Verpackungsklebeband-Handabroller, aus robustem, orange-blauen Metallgehäuse, zur flexiblen Verarbeitung von Klebebänder bis zu einer Rollenbreite von 50 mm.

Tischabroller 6012 | Klebebänder Zubehör
angesehen
Gekauft
Tischabroller 6012

Tesa Zubehör von

Robuster Verpackungsklebeband-Handabroller zur flexiblen Verarbeitung von Klebebändern bis zu einer Rollenbreite von 50 mm. Wahlweise mit 2 Rollen verwendbar.

Verpackungsklebeband tesapack® 4100, PVC | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Verpackungsklebeband tesapack® 4100, PVC

Tesa | Klebebänder, einseitig

Universell einsetzbares PVC-Verpackungsklebeband für den Verschluss von Kartonagen.

Verpackungsklebeband Maschinenrolle tesapack® 4120, PVC | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Verpackungsklebeband Maschinenrolle tesapack® 4120, PVC

Tesa | Klebebänder, einseitig

Universell einsetzbares PVC-Verpackungsklebeband für den Verschluss von Kartonagen.

Gefahrgut-Verpackungsklebeband tesapack® 4122, PVC | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Gefahrgut-Verpackungsklebeband tesapack® 4122, PVC

Tesa | Klebebänder, einseitig

Premium PVC-Verpackungsklebeband für den Verschluss von Kartonagen, insbesondere für Gefahrgutverpackungen.

Verpackungsklebeband tesapack® 4124, PVC | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Verpackungsklebeband tesapack® 4124, PVC

Tesa | Klebebänder, einseitig

Premium PVC-Verpackungsklebeband für den Verschluss von Kartonagen.

Verpackungsklebeband tesapack® 4024, PV4 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Verpackungsklebeband tesapack® 4024, PV4

Tesa | Klebebänder, einseitig

Universell einsetzbares PP-Verpackungsklebeband für den Verschluss von Kartonagen.

Papierverpackungsklebeband tesapack® 4313 PV10 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Papierverpackungsklebeband tesapack® 4313 PV10

Tesa | Klebebänder, einseitig

Premium-Verpackungsband mit starker Haftung aus Papier von FSC®-zertifizierten Wäldern für den Verschluss von Kartonagen oder für Werbezwecke sowie Markierungen geeignet für Kartonverpackungen bis max. 15 kg.

Papierverpackungsklebeband tesapack® 4313 PV12 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Papierverpackungsklebeband tesapack® 4313 PV12

Tesa | Klebebänder, einseitig

Hochklebendes Premium-Verpackungsband mit sehr starker Haftung aus Papier von FSC®-zertifizierten Wäldern für den Verschluss von Kartonagen oder für Werbezwecke sowie Markierungen geeignet für Kartonverpackungen bis max. 20 kg.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken