Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Verpackungsklebeband Tesapack® 4024 PV4

mehr in Klebebänder, einseitig | mehr von

Verpackungsklebeband Tesapack® 4024 PV4

Mehr in Klebebänder, einseitig | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Dieses PP-Verpackungsklebeband ist Universell einsetzbar und gut geeignet für den sofortigen Verschluss von leichten bis mittelschweren Versandschachteln.
Einsatzbereich
  • leichten bis mittelschweren Packgütern
  • automatische und manuelle Anwendungen
Vorteile/Ausführungen
  • leichte und geräuscharme Verarbeitung
  • hohe UV- und Alterungsbeständigkeit
  • bedruckbar
Anwendungen/Hinweise
  • Verarbeitung mit allen gängigen Handabrollern
Technische Daten
  • Stärke
0,05mm
  • Temperaturbeständigkeit
keine Angabe
  • Reißkraft
45 N/cm
Material
  • Klebstoff
Acrylat 
  • Trägermaterial
PP-Folie

Für Sie interessant


Zubehör von

mehr von tesa Zubehör von

Profi-Hand-Dispenser in robustem Metallgehäuse für Verpackungsklebebänder.


Zubehör von

mehr von tesa Zubehör von

Hand-Dispenser für die Verarbeitung von tesapack Verpackungsklebebänder.


Zubehör von

mehr von tesa Zubehör von

Handabroller zur Verarbeitung von Verpackungsklebebändern bis 50 mm Breite.


Zubehör von

mehr von tesa Zubehör von

Premium Handabroller mit Rollenbremse und Abschneidhilfe sowie 2 Anpressrollen für Verpackungsklebebänder bis 50 mm Breite.


Zubehör von

mehr von tesa Zubehör von

Professionelle Verarbeitung von tesapack- und tesafilm-Klebebändern.


mehr von 3M | mehr Klebebänder, einseitig

Das PP-Verpackungsklebeband eignet sich zum Verschließen von leichten Kartonagen. Stark haftender Klebstoff auf unterschiedlichen Kartonoberfläc...